Parker 4-4 Mcn-ss | Yakın Nipel 1/4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | 1dfx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4 MCN-SS Yakın Nipel 1/4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AA9HMH 1DFX2

PARKER 4-4 MCN-SS Kapalı Nipel 1/4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HMH Modeli: 4-4 MCN-SSÇapraz Referans: 1DFX2
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
€22.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın Boru Nipeli
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
uzunluk1 / 4 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç7500 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 12-12 MCN-SS Yakın Nipel Erkek 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In | AA6PUX 14M043 12-12 MCN-SS3 / 4 "6400 psi3 / 4 "€99.62
PARKER 6-6 MCN-SS Yakın Nipel 3/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AA9HMJ 1DFX3 6-6 MCN-SS3 / 8 "7200 psi3 / 8 "€25.52
PARKER 8-8 MCN-SS Yakın Nipel 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AA9HMK 1DFX4 8-8 MCN-SS1 / 2 "6600 psi1 / 2 "€34.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4 MCN-SS Kapalı Nipel 1/4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik
€22.44 / Adet