PARKER 316 Paslanmaz Çelik Sıralı Mini Küresel Vana, Komp. x Comp.
stil | Model | Kolu tipi | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A-MB8LPFA-SSP | manivela | 2500 psi'lik WOG | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €709.62 | |
B | 4Z-MB4LPFA-SSP | manivela | 2500 psi'lik WOG | - | 1 / 4 " | €266.82 | |
A | 4A-MB4LPFA-SSP | Kama | 2500 psi'lik WOG | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €277.41 | |
B | 6Z-MB6LPFA-SSP | Kama | 3000 psi'lik WOG | - | 3 / 8 " | €331.22 | |
A | 2A-MB2LPFA-SSP | Kama | 2500 psi'lik WOG | 1 / 8 " | 1 / 8 " | €285.39 |
316 Paslanmaz Çelik Sıralı Mini Küresel Vana, Komp. x Comp.
Parker mini küresel vanaları, enstrümantasyon proses uygulamalarında sıvı akışını kontrol etmek ve tüm tertibatı sökmeden hat içi montaj ve demontajı sağlamak için kullanılır. Bu sıralı vanalar, açık yüzeylerde oksidasyon reaksiyonlarına karşı direnç sağlamak için 316 paslanmaz çelik yapıya ve kolay tanımlama için ayrıca işaretlenen renk kodlu kollara sahiptir. Ayrıca, güvenli çeyrek dönüşlü çalışma için tornavida yuvalarına sahip son derece kompakt ve kullanımı kolay bir kolla birlikte gelirler ve maksimum 20 psi WOG basınçta -80 ila 6000 derece C arasında değişen sıcaklıklarla başa çıkabilirler. PFA ve PCTFE yatak malzemesi seçeneklerinde bulunan bu yüksek basınçlı küresel vanaların geniş bir yelpazesinden seçim Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Malzeme Hortumları
- Antistatik Bilek Kayışları
- Hasar Gösterge Etiketleri
- Teleskopik Destek Braketleri
- Termal Üniteler
- İletişim Araçları
- Contalar
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- Termoplastik Kaynak
- KIPP M8 Diş Boyu Mantar Topuzu
- LUMAPRO Minyatür LED Ampul, T3 1/4, 12V
- STA-KON Naylon Alın Ekleme Konnektörü
- GARLAND MFG Çekiç başı
- MILWAUKEE Darbeli Matkap Ucu Adaptörü
- SPEARS VALVES Polipropilen Çizelge 80 Doğal Te, SR Fipt x SR Fipt x SR Fipt
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Tahrikli 12 Noktalı Standart Lokma Takımları
- EATON 10250T Serisi Kollar
- KEY-BAK Securit Geri Çekilebilir Anahtarlık