Parker 4a-mb4lpfa-ssp | Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma X Sıkıştırma 1/4 In | 1ray7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4A-MB4LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB3APT 1RAY7

PARKER 4A-MB4LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3APT Modeli: 4A-MB4LPFA-SSPÇapraz Referans: 1RAY7
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
€277.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüComp. x Komp.
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipiKama
Maks. Basınç2500 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiAFP
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök Tipi12 "51 x"
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
tüp Boyutu1 / 4 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
PARKER 2A-MB2LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/8 In | AB3APR 1RAY6 2A-MB2LPFA-SSPKama2500 psi'lik WOG1 / 8 "1 / 8 "€285.39
PARKER 8A-MB8LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/2 In | AB3APV 1RAY9 8A-MB8LPFA-SSPmanivela2500 psi'lik WOG1 / 2 "1 / 2 "€709.62
PARKER 4Z-MB4LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB3YWM 1WBL7 4Z-MB4LPFA-SSPmanivela2500 psi'lik WOG-1 / 4 "€266.82
PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB3YWN 1WBL9 6Z-MB6LPFA-SSPKama3000 psi'lik WOG-3 / 8 "€331.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4A-MB4LPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In
€277.41 / Adet