PARKER Branşman Te, FNPT x FNPT x MNPT, Paslanmaz Çelik
stil | Model | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8-8 MBT-SS | 316 Paslanmaz Çelik | Mnpt | 1-1 / 16 " | 4500 psi | 1 / 2 " | €198.74 | |
A | 4-4-4 MBT-SS | 316 Paslanmaz Çelik | FNPT x FNPT x MNPT | 3 / 4 " | 5600 psi | 1 / 4 " | €85.26 | |
A | 6-6-6 MBT-SS | 316 Paslanmaz Çelik | Mnpt | 7 / 8 " | 5000 psi | 3 / 8 " | €141.13 | |
A | 2-2-2 MBT-SS | Paslanmaz çelik | FNPT x FNPT x MNPT | 9 / 16 " | 5500 psi | 1 / 8 " | €79.01 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Baret Yüz Kalkanları
- Yanıcı Gaz Dedektörü Aksesuarları
- Gladyeller
- Basınç Anahtarı Dönüştürücü Kombinasyonları
- Basınç Düşürücü Otomatik Kontrol Vanaları
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Kauçuk
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Aletler
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- SQUARE D IEC, Diferansiyel, Aşırı Yük Rölesi
- NU-CALGON Klima Soğutma Sistemi Yıkama Kitleri
- CRYDOM Isı Emici 3.0 Derece C / w Montajı
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Hex Plug Düşük Kurşun Pirinç
- WESTWARD Somun Sürücüsü Hex 9mmSteel
- APPROVED VENDOR Boru, 6m
- BANJO FITTINGS Sleeve Sürücü, Motor
- LOVEJOY Izgara Kaplin Konik Kilit Burç Göbekleri, Metrik
- KERN AND SOHN CE WTY2 Serisi Analog Tartım Vericileri
- BROWNING Tek Redüksiyonlu Solucan Redüktörleri