Parker 4-4-4 Mbt-ss | Branş T Borusu 1/4 İnç Altıgen 3/4 | 1dgn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4-4 MBT-SS Dal Tee Boru 1/4 İnç Altıgen 3/4 | AA9HUP 1DGN3

PARKER 4-4-4 MBT-SS Branşman T Borusu 1/4 İnç Altıgen 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HUP Modeli: 4-4-4 MBT-SSÇapraz Referans: 1DGN3
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
€86.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şube Tee
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x MNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç5600 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 6-6-6 MBT-SS Dal Tee Boru 3/8 İnç Altıgen 7/8 | AA9HUQ 1DGN4 6-6-6 MBT-SS316 Paslanmaz ÇelikMnpt7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€147.87
PARKER 8-8-8 MBT-SS Dal Tee Boru 1/2 İnç Altıgen 1 1/16 | AA9HUR 1DGN5 8-8-8 MBT-SS316 Paslanmaz ÇelikMnpt1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€207.31
PARKER 2-2-2 MBT-SS Dal Tee Paslanmaz Çelik | AE6QQT 5UNH4 2-2-2 MBT-SSPaslanmaz çelikFNPT x FNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€87.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4-4 MBT-SS Branşman T Borusu 1/4 İnç Altıgen 3/4
€86.51 / Adet