PARKER 1200P serisi, Pirinç FNPT x MNPT Sokak Dirseği, 90 Derece
stil | Model | uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | VS1202P-6-8 | - | 3 / 8 "x 1 / 2" | €15.58 | |
A | VS1202P-8-6 | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | €16.76 | |
A | VS1202P-4-4 | 1 5 / 64 " | 1 / 4 " | €9.16 | |
A | VS1202P-6-6 | 1.25 " | 3 / 8 " | €9.46 | |
A | VS1202P-2-2 | 13 / 16 " | 1 / 8 " | €4.65 |
1200P serisi, Pirinç FNPT x MNPT Sokak Dirseği, 90 Derece
Parker 1200P Serisi sokak dirsekleri, sıvı taşıma sistemlerinde boru bağlantılarının yönünü 90 derecelik bir açıyla değiştirmek için kullanılan bağlantı parçalarıdır. Güvenli ve sızdırmaz bir bağlantı için FNPT x MNPT bağlantılarına sahiptirler. Bu sokak dirsekleri -65 ila 250 derece F arasındaki sıcaklıklarda ve 1000 psi'ye kadar olan basınçlarda çalıştırılabilir. 1/4 x 1/4, 1/8 x 1/8, 1/2 x 3/8, 3/8 x 1/2 ve 3/8 x 3/8 inç boru boyutlarında gelirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Yuvaları
- Kepçe Kürekler
- Değiştirilebilir End Mills
- Döner Eklemler
- Pens Aynaları
- Kelepçeleri
- Bitirme malzemeleri
- Elektronik
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Torna Araçları
- WESTWARD Yarım Yuvarlak Dosya
- RUBBERMAID Büyük Tekerlek Arabası
- TECHFLEX Polietilen Kılıf
- DAYTON Alüminyum Isı Reflektörleri
- MACROMATIC TD-8 Serisi Zaman Geciktirme Rölesi
- ALTRONIX 8 Kapı Yazılım Erişim ve Güç Entegrasyon Kitleri
- TB WOODS Sure-Flex Tipi SC Ara Parça Göbekleri
- LINN GEAR Konik Dişliler, 12 Çap Adımlı
- TIMKEN Conta Kitleri
- ULTRATECH Zemin Tarpları