Parker Vs1202p-6-8 | Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 3/8 İnç X 1/2 İnç | 13y833 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER VS1202P-6-8 Cadde Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç x 1/2 In | AA6HHA 13Y833

PARKER VS1202P-6-8 Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 3/8 İnç x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6HHA Modeli: VS1202P-6-8Çapraz Referans: 13Y833
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
€15.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "x 1 / 2"
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuÜcret
PARKER VS1202P-2-2 Cadde Dirsek 90 Derece Pirinç 1/8 İnç Npt | AA6HGW 13Y829 VS1202P-2-213 / 16 "1 / 8 "€4.65
PARKER VS1202P-4-4 Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 1/4 İnç Npt | AA6HGX 13Y830 VS1202P-4-41 5 / 64 "1 / 4 "€9.16
PARKER VS1202P-6-6 Cadde Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Boru | AA6HGZ 13Y832 VS1202P-6-61.25 "3 / 8 "€9.46
PARKER VS1202P-8-6 Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 1/2 İnç x 3/8 In | AA6HHB 13Y834 VS1202P-8-6-1 / 2 "x 3 / 8"€16.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER VS1202P-6-8 Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 3/8 İnç x 1/2 İnç
€15.58 / Adet