PARKER Bölme Rakoru, Sıkıştırmalı
stil | Model | gövde Malzemesi | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Sıcaklık. menzil | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10BC10-B | Pirinç | 7 / 8 " | A-LOK (R) x A-LOK (R) | 19 / 32 " | - | -40 Derece ila 400 Derece F | 5 / 8 " | €87.18 | |
A | 6-6 WBZ-B | Pirinç | 9 / 16-20 | CPI (TM) x CPI (TM) | 9 / 16 " | - | -40 Derece ila 400 Derece F | 3 / 8 " | €36.23 | |
A | 10-10 WBZ-B | Pirinç | 7 / 8 " | CPI (TM) x CPI (TM) | 19 / 32 " | - | -40 Derece ila 400 Derece F | 5 / 8 " | €88.21 | |
B | 4BC4-S | Karbon çelik | - | Sıkıştırma | 13 / 16 " | 8000 psi | -20 Derece ila 800 Derece F | 1 / 4 " | €33.63 | |
C | 6BC6-S | Karbon çelik | - | Sıkıştırma | 17 / 32 " | 7600 psi | -20 Derece ila 800 Derece F | 3 / 8 " | €35.37 | |
C | 8BC8-S | Karbon çelik | - | Sıkıştırma | 19 / 32 " | 7000 psi | -20 Derece ila 800 Derece F | 1 / 2 " | €87.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağ Sıyırıcı Aksesuarları
- Kimlik Kartı Yazıcıları
- Yağ Temizleme Filtreleri
- Kobalt Frezeler
- Üfleyici ve Fan Aksesuarları
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Perçinler
- Pompalar
- Havalandırma
- YSI ODO Problu Kablo
- IMPERIAL Milbar Tespit Halkası Pensesi
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 1/2 "NPT, Röle
- DIXON Dizel Yakıt Nozul Tapaları
- GRUVLOK Galvanizli Yivli Dişli Redüktörler
- SPEARS VALVES PVC Y Model Vanalar, Flanşlı Uçlu, FKM
- TOUGH GUY Temizleyici Yağ Çözücüler
- WEG ODP Ayak Montajlı, Jet Pompa Motorları, Üç Fazlı
- BROWNING C Serisi Kavrama Kayışı Makaraları, Ayrık Konik Burçlu, 6 Yivli
- BROWNING C Serisi Kavrama Kayışı Makaraları, Ayrık Konik Burçlu, 8 Yivli