Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6BC6-S Bölme Birliği Karbon Çelik Sıkıştırma 3 / 8in | AB4CKC 1WVX3

PARKER 6BC6-S Bölme Rakoru Karbon Çelik Sıkıştırma 3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CKC Modeli: 6BC6-SÇapraz Referans: 1WVX3
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
€39.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Birliği
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu17 / 32 "
Maks. Basınç7600 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER 10BC10-B Bölme Rakoru Pirinç A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUW 1PZU1 10BC10-BPirinç7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)19 / 32 "--40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "€96.59
PARKER 6-6 WBZ-B Bölme Rakoru Pirinç Cpi x Cpi 3 / 8in | AB2ZWU 1PZZ2 6-6 WBZ-BPirinç9 / 16-20CPI (TM) x CPI (TM)9 / 16 "--40 Derece ila 400 Derece F3 / 8 "€40.14
PARKER 10-10 WBZ-B Bölme Rakoru Pirinç Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWW 1PZZ4 10-10 WBZ-BPirinç7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)19 / 32 "--40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "€99.29
PARKER 4BC4-S Bölme Birliği Karbon Çelik Sıkıştırma 1 / 4in | AB4CKB 1WVX2 4BC4-SKarbon çelik-Sıkıştırma13 / 16 "8000 psi-20 Derece ila 800 Derece F1 / 4 "€37.26
PARKER 8BC8-S Bölme Birliği Karbon Çelik Sıkıştırma 1 / 2in | AB4CKD 1WVX4 8BC8-SKarbon çelik-Sıkıştırma19 / 32 "7000 psi-20 Derece ila 800 Derece F1 / 2 "€97.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6BC6-S Bölme Rakoru Karbon Çelik Sıkıştırma 3/8 inç
€39.19 / Adet