PARKER CPI ZHBW serisi, Alın Kaynaklı Adaptörler
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-3 / 4 ZHLW2-SS | 1 / 2 " | A-LOK (R) x Boru Alın Kaynağı | 1.125 " | 6700 psi | 3 / 4 " | 1 / 2 " | €175.91 | |
B | 8-1 / 2 ZHBW2-SS | 1 / 2 " | CPI (TM) x Boru Alın Kaynağı | 7 / 8 " | 6700 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €117.73 | |
A | 8-1 / 2 ZHLW2-SS | 1 / 2 " | A-LOK (R) x Boru Alın Kaynağı | 7 / 8 " | 6700 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €114.45 | |
A | 4-1 / 4 ZHLW2-SS | 1 / 4 " | A-LOK (R) x Boru Alın Kaynağı | 9 / 16 " | 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €54.25 | |
A | 6-1 / 4 ZHLW2-SS | 3 / 8 " | A-LOK (R) x Boru Alın Kaynağı | 9 / 16 " | 6600 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €78.45 | |
B | 6-3 / 8 ZHBW2-SS | 3 / 8 " | CPI (TM) x Boru Alın Kaynağı | 3 / 4 " | 6600 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €85.18 |
CPI ZHBW serisi, Alın Kaynak Adaptörleri
Parker buttweld konektörleri, petrol ve gaz, enerji üretimi ve kimya tesislerinde algılama hatları, açık deniz kontrol panelleri ve küçük çaplı enstrümantasyon uygulamaları için uygundur. Aşındırıcı ortamlara ve yüksek sıcaklık ve basınçlara dayanıklı 316 paslanmaz çelik yapıya sahiptirler. Kolay kurulum ve bakım için altıgen tip sabitleme uçlarına sahiptirler. 6600, 6700 ve 10300 psi basınç değerlerinde mevcut olan bu adaptörlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Lokavt Asma Kilitler
- Ark Kaynakçıları
- Takometreler
- Zımpara El Pedleri ve Sünger Setleri
- Radyasyon Dedektörleri
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Özel Isıtıcılar
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- PENBERTHY Gösterge Muslukları
- HOLLAENDER Yapısal Montaj
- ALPHA FITTINGS 1/2 "Tüp Boyutunda Evrensel Akış Kontrolü
- SENTRY SAFE Anahtar Dolabı
- MARKEL PRODUCTS Ticari Duvar Isıtıcı
- VULCAN HART Anahtar, Basma Düğmesi
- SOUTHWIRE COMPANY Enstrümantasyon Kablosu
- Cementex USA Metrik Derin Duvar İzoleli Prizler, 1/2 İnç Kare Sürücü
- HUMBOLDT Uzatma Halkaları
- MORSE CUTTING TOOLS Çapak Alma Döner Eğe Kitleri, 5970 Serisi