Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-3 / 4 ZHLW2-SS Alın Kaynaklı Adaptör Paslanmaz Çelik ALOK x Alın 1/2 x 3/4 inç | AF7GXP 20ZA18

PARKER 8-3/4 ZHLW2-SS Alın Kaynaklı Adaptör Paslanmaz Çelik ALOK x Alın 1/2 x 3/4 inç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7GXP Model: 8-3 / 4 ZHLW2-SSÇapraz Referans: 20ZA18
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
€175.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alın Kaynaklı Adaptör
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x Boru Alın Kaynağı
Hex Boyutu1.125 "
Maks. Basınç6700 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.14
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
PARKER 4-1 / 4 ZHLW2-SS Alın Kaynaklı Adaptör Paslanmaz Çelik A-LOK x Alın Kaynak 1/4 inç | AF7GXH 20ZA12 4-1 / 4 ZHLW2-SS1 / 4 "A-LOK (R) x Boru Alın Kaynağı9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€54.25
PARKER 6-1 / 4 ZHLW2-SS Alın Kaynaklı Adaptör Paslanmaz Çelik ALOK x Uç 3/8 x 1/4 inç | AF7GXK 20ZA14 6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x Boru Alın Kaynağı9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "€78.45
PARKER 6-3 / 8 ZHBW2-SS Alın Kaynaklı Adaptör Paslanmaz Çelik CPI x Alın Kaynaklı 3/8 inç | AF7GXL 20ZA15 6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI (TM) x Boru Alın Kaynağı3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€85.18
PARKER 8-1 / 2 ZHBW2-SS Alın Kaynaklı Adaptör Paslanmaz Çelik CPI x Alın Kaynak 1/2 inç | AF7GXM 20ZA16 8-1 / 2 ZHBW2-SS1 / 2 "CPI (TM) x Boru Alın Kaynağı7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€117.73
PARKER 8-1 / 2 ZHLW2-SS Alın Kaynaklı Adaptör Paslanmaz Çelik A-LOK x Alın kaynağı 1/2 inç | AF7GXN 20ZA17 8-1 / 2 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Boru Alın Kaynağı7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€114.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-3/4 ZHLW2-SS Alın Kaynaklı Adaptör Paslanmaz Çelik ALOK x Alın 1/2 x 3/4 inç
€175.91 / Adet