PARKER Kapak, Tapa, Metal
stil | Model | gövde Malzemesi | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Sıcaklık. menzil | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10BLP10-316 | 316 Paslanmaz Çelik | 7 / 8-20 | A-LOK (R) | 1" | - | -425 Derece ila 1200 Derece F | 5 / 8 " | €48.88 | |
B | 4BLP4-B | Pirinç | 7 / 16-20 | A-LOK (R) | 9 / 16 " | - | -40 Derece ila 400 Derece F | 1 / 4 " | €8.64 | |
B | 6BLP6-B | Pirinç | 9 / 16-20 | Sıkıştırma | 11 / 16 " | - | -40 Derece ila 400 Derece F | 3 / 8 " | €11.80 | |
B | 8BLP8-B | Pirinç | 3 / 4-20 | Sıkıştırma | 7 / 8 " | - | -40 Derece ila 400 Derece F | 1 / 2 " | €17.29 | |
B | 10BLP10-B | Pirinç | 7 / 8-20 | Sıkıştırma | 1" | - | -40 Derece ila 400 Derece F | 5 / 8 " | €2.63 | |
B | 12BLP12-B | Pirinç | 1-20 | Sıkıştırma | 1.125 " | - | -40 Derece ila 400 Derece F | 3 / 4 " | €2.90 | |
B | 16BLP16-B | Pirinç | 1-5 / 16-20 | Sıkıştırma | 1.5 " | - | -40 Derece ila 400 Derece F | 1" | €6.33 | |
C | 4BLP4-S | Karbon çelik | - | Sıkıştırma | 9 / 16 " | 8000 psi | -20 Derece ila 800 Derece F | 1 / 4 " | €14.19 | |
D | 6BLP6-S | Karbon çelik | - | Sıkıştırma | 11 / 16 " | 7600 psi | -20 Derece ila 800 Derece F | 3 / 8 " | €15.19 | |
E | 8BLP8-S | Karbon çelik | - | Sıkıştırma | 7 / 8 " | 7000 psi | -20 Derece ila 800 Derece F | 1 / 2 " | €19.04 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Servis Sayaçları
- Uzatma Kablosu Saklama Makarası Aksesuarları
- Zaman Geciktirme Röleleri
- Plastik Çemberleme
- Dikey Pompa Motorları
- Mengeneler
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Hız Redüktörleri
- Endekslenebilir Ekler
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- RUD CHAIN Kaynaklı Kaldırma Halkası, 180 Derece Pivot
- HALTEC Lastik sırtı Derinlik Ölçer
- ORBIS paletler
- ARLINGTON INDUSTRIES Trapdoor Kapak Takımı
- THOMAS & BETTS T10 Serisi Halka Klemensler
- DAYTON Karbonatör Pompa Motorları
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Redüktörler Ayrı Girişli, Boyut 20
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 100HCBM, Elastomerik Kaplinler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDBX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- AIRMASTER FAN AIF Serisi Backdraft Damperler