Parker 10blp10-b | 10blp10-b | Tapa Pirinç Sıkıştırma 5/8in | 4eue2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 10BLP10-B Plug Pirinç Sıkıştırma 5 / 8in | AD7JWK 4EUE2 / 10BLP10-B-GR

PARKER 10BLP10-B Fiş Pirinç Sıkıştırma 5/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7JWK Modeli: 10BLP10-BÇapraz Referans: 4EUE2 / 10BLP10-B-GR
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
€2.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu7 / 8-20
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307199040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER 4BLP4-S Fiş Karbon Çelik Sıkıştırma 1 / 4in | AB4CKM 1WVZ5 4BLP4-SKarbon çelik-Sıkıştırma9 / 16 "8000 psi-20 Derece ila 800 Derece F1 / 4 "€14.19
PARKER 6BLP6-S Fiş Karbon Çelik Sıkıştırma 3 / 8in | AB4CKN 1WVZ6 6BLP6-SKarbon çelik-Sıkıştırma11 / 16 "7600 psi-20 Derece ila 800 Derece F3 / 8 "€15.19
PARKER 8BLP8-S Fiş Karbon Çelik Sıkıştırma 1 / 2in | AB4CKP 1WVZ7 8BLP8-SKarbon çelik-Sıkıştırma7 / 8 "7000 psi-20 Derece ila 800 Derece F1 / 2 "€19.04
PARKER 10BLP10-316 Tapa 316 Paslanmaz Çelik A-lok 5 / 8in | AD7AGA 4CXN8 / 10BLP10-316-GR 10BLP10-316316 Paslanmaz Çelik7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 Derece ila 1200 Derece F5 / 8 "€48.88
PARKER 4BLP4-B Fiş Pirinç A-lok 1 / 4in | AD7AJG 4CXX9 / 4BLP4-B-GR 4BLP4-BPirinç7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 Derece ila 400 Derece F1 / 4 "€8.64
PARKER 6BLP6-B Plug Pirinç Sıkıştırma 3 / 8in | AD7AJR 4CXY9 / 6BLP6-B-GR 6BLP6-BPirinç9 / 16-20Sıkıştırma11 / 16 "--40 Derece ila 400 Derece F3 / 8 "€11.80
PARKER 8BLP8-B Fiş Pirinç Sıkıştırma 1 / 2in | AD7JWG 4EUD7 / 8BLP8-B-GR 8BLP8-BPirinç3 / 4-20Sıkıştırma7 / 8 "--40 Derece ila 400 Derece F1 / 2 "€17.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 10BLP10-B Fiş Pirinç Sıkıştırma 5/8 inç
€2.63 / Adet