PARKER Dirsek, 90 Derece, Paslanmaz Çelik
stil | Model | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-6 ME-SS | 316 Paslanmaz Çelik | Mnpt | 3 / 4 " | 7200 psi | 3 / 8 " | €63.20 | |
A | 8-8 ME-SS | 316 Paslanmaz Çelik | Mnpt | 7 / 8 " | 5800 psi | 1 / 2 " | €104.63 | |
B | 8-8 FE-SS | 316 Paslanmaz Çelik | FNPT | 1-1 / 16 " | 4500 psi | 1 / 2 " | €149.76 | |
B | 12-12 FE-SS | 316 Paslanmaz Çelik | FNPT | 1-5 / 16 " | 3500 psi | 3 / 4 " | €337.42 | |
A | 4-4 ME-SS | 316 Paslanmaz Çelik | Mnpt | 9 / 16 " | 7500 psi | 1 / 4 " | €45.91 | |
B | 4-4 FE-SS | 316 Paslanmaz Çelik | FNPT | 3 / 4 " | 5600 psi | 1 / 4 " | €53.17 | |
B | 6-6 FE-SS | 316 Paslanmaz Çelik | FNPT | 7 / 8 " | 5000 psi | 3 / 8 " | €92.56 | |
B | 2-2 FE-SS | Paslanmaz çelik | FNPT | 9 / 16 " | 5500 psi | 1 / 8 " | €56.15 | |
A | 2-2 ME-SS | Paslanmaz çelik | Mnpt | 7 / 16 " | 9100 psi | 1 / 8 " | €45.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik Sıkma Aleti Sistemi
- Aydınlatma Parça ve Konektörlerini Takip Edin
- Kapı Damla Kenarları
- Kablosuz Basma Düğmeleri
- Yağ Filtresi ve Kutu Kırıcılar
- vidalar
- Kilitleme Cihazları
- Duvarcılık
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Su güvenliği
- SK PROFESSIONAL TOOLS Soket Adaptörü
- APPROVED VENDOR Tavan Difüzörü
- REDINGTON Saat Metre Dc Quartz
- DRAGONLAB Mikropet Sekiz kanallı
- ARLINGTON INDUSTRIES Yıkayıcıyı Azaltmak
- VULCAN HART Kontrol kablosu
- THOMAS & BETTS LTXES06B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1/2-20 Unf
- DAYTON Kaplinler
- BUSSMANN Güvenlik J Parmak Korumalı Sigorta Tutucular, Sınıf J