Parker 8-8 Fe-ss Paslanmaz Çelik Dirsek, 4500 Psi | 1dgh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-8 FE-SS Paslanmaz Çelik Dirsek, 90 Derece, FNPT, 1/2 İnç Boru Boyutu | AA9HTB 1DGH3

PARKER 8-8 FE-SS Paslanmaz Çelik Dirsek, 90 Derece, FNPT, 1/2 İnç Boru Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HTB Modeli: 8-8 FE-SSÇapraz Referans: 1DGH3
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
€149.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu1-1 / 16 "
Maks. Basınç4500 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Buhar, doğal gaz, su, kriyojenik gaz ve hidrolik yağ hatlarında hortumlar ve güverte drenleri, su basınç pompaları ve vanalar arasında bağlantı kurmak için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Haddelenmiş dişli yapı, optimum tolerans seviyeleri sağlar ve yüksek mekanik mukavemet sağlar
  • ANSI B31.1, ANSI B31.3 ve ANSI B1.20.1 standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 12-12 FE-SS Dirsek 90 Derece 316 Paslanmaz Çelik 3/4 İnç Fnpt | AA6PVM 14M057 12-12 FE-SS316 Paslanmaz ÇelikFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€337.42
PARKER 4-4 ME-SS Dirsek 90 Derece Boru 1/4 İnç Altıgen 9/16 | AA9HRP 1DGG1 4-4 ME-SS316 Paslanmaz ÇelikMnpt9 / 16 "7500 psi1 / 4 "€45.91
PARKER 6-6 ME-SS Dirsek 90 Derece Boru Boyutu 3/8 In | AA9HRQ 1DGG2 6-6 ME-SS316 Paslanmaz ÇelikMnpt3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€63.20
PARKER 8-8 ME-SS Dirsek 90 Derece Boru Boyutu 1/2 In | AA9HRR 1DGG3 8-8 ME-SS316 Paslanmaz ÇelikMnpt7 / 8 "5800 psi1 / 2 "€104.63
PARKER 4-4 FE-SS Dirsek 90 Derece Boru 1/4 İnç Altıgen 3/4 | AA9HRZ 1DGH1 4-4 FE-SS316 Paslanmaz ÇelikFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€53.17
PARKER 6-6 FE-SS Dirsek 90 Derece Boru 3/8 İnç Hex 7/8 | AA9HTA 1DGH2 6-6 FE-SS316 Paslanmaz ÇelikFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€92.56
PARKER 2-2 FE-SS Dirsek 90 Derece Paslanmaz Çelik Fnpt | AE6QQQ 5UNH2 2-2 FE-SSPaslanmaz çelikFNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€56.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-8 FE-SS Paslanmaz Çelik Dirsek, 90 Derece, FNPT, 1/2 İnç Boru Boyutu
€149.76 / Adet