PARKER Extruded Male Elbows, 90 Degrees
stil | Model | Flare İplik Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 249F-5-2 | 1 / 2-20 | 1200 psi | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 10 | €138.47 | |
A | 249F-5-4 | 1 / 2-20 | 1200 psi | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 10 | €122.67 | |
A | 249F-8-6 | 3 / 4-16 | 750 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 10 | €158.73 | |
A | 249F-8-8 | 3 / 4-16 | 750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | €265.35 | |
A | 249F-3-2 | 3 / 8-24 | 1900 psi | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 10 | €54.47 | |
A | 249F-6-8 | 5 / 8-18 | 1000 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 10 | €213.22 | |
A | 249F-6-2 | 5 / 8-18 | 1000 psi | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | €332.93 | |
A | 249F-6-4 | 5 / 8-18 | 1000 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | €112.74 | |
A | 249F-6-6 | 5 / 8-18 | 1000 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | €186.32 | |
A | 249F-10-8 | 7 / 8-14 | 650 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 10 | €253.79 | |
A | 249f-4-4 | 7 / 16-20 | 1400 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | €82.14 | |
A | 249F-4-6 | 7 / 16-20 | 1400 psi | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | €143.19 | |
A | 249F-4-2 | 7 / 16-20 | 1400 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | €55.28 |
Ekstrüde Erkek Dirsekler, 90 Derece
Parker ekstrüde erkek dirsekler, üstün basınç hizmeti için tasarlanmıştır ve mekanik dışarı çekmeye karşı olağanüstü direnç sağlar. Soğutma uygulamaları için tamamen pirinç yapıya ve dövme somunlara sahiptirler. Bu erkek dirsekler UL listesindedir ve SAE J512 ve SAE J513'ün işlevsel gereksinimlerine uygundur. 1/4, 1/8, 3/8 ve 1/2 inç boru boyutlarında mevcut olan bu havşa bağlantılarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Kompresörü Motorları
- Yatay ve Dikey Yaşam Hatları
- Pencere Kilitleri ve Donanım
- Low Bay Floresan Armatürler
- Manuel Boru Diş Açma Makineleri
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- Kapalı HID Armatürleri
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- VELVAC Hortum Tutucu
- VELVAC Spot Ayna Braketi
- SPEAKMAN Sensorflo Serisi
- SALSBURY INDUSTRIES Arka Kapak, Alüminyum için
- CONRADER CTG Serisi Tank İçi Çekvalfler
- GENERAL PIPE CLEANERS Deluxe Döner Nozullar
- EATON Belirli Amaçlı Kontaktörler, Tek Kutuplu
- LINN GEAR Çift Tek Konik Kilit Serisi Dişliler, 140 Zincir
- PARKER montaj konsollar
- MORSE DRUM Tamamen Kapalı İhracat Kasaları