Parker 249f-4-2 | Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | 5wrw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 249F-4-2 Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUF 5WRW8

PARKER 249F-4-2 Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BUF Modeli: 249F-4-2Çapraz Referans: 5WRW8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€55.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPT
Flare İplik Boyutu7 / 16-20
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç1400 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 249F-3-2 Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUE 5WRW7 249F-3-23 / 8-241900 psi1 / 8 "3 / 16 "10€54.47
PARKER 249f-4-4 Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUG 5WRW9 249f-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€82.14
PARKER 249F-4-6 Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUH 5WRX0 249F-4-67 / 16-201400 psi3 / 8 "1 / 4 "10€143.19
PARKER 249F-5-2 Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUJ 5WRX1 249F-5-21 / 2-201200 psi1 / 8 "5 / 16 "10€153.42
PARKER 249F-5-4 Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUK 5WRX2 249F-5-41 / 2-201200 psi1 / 4 "5 / 16 "10€122.67
PARKER 249F-6-2 Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUL 5WRX3 249F-6-25 / 8-181000 psi1 / 8 "3 / 8 "10€332.93
PARKER 249F-6-4 Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUM 5WRX4 249F-6-45 / 8-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "10€112.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 249F-4-2 Ekstrüde Erkek Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç
€55.28 / paket