PARKER CPI GH2BZ serisi, Dişi Bölme Konnektörleri
stil | Model | tüp Boyutu | Temel malzeme | gövde Malzemesi | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 GH2BZ-SS | 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300 psi | 1 / 4 " | -425 Derece ila 1200 Derece F | €73.46 | |
A | 4-2 GH2BZ-SS | 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300 psi | 1 / 8 " | -425 Derece ila 1200 Derece F | €78.05 | |
A | 6-4 GH2BZ-SS | 3 / 8 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 6600 psi | 1 / 4 " | -425 Derece ila 1200 Derece F | €91.26 | |
B | 6-4 GH2BZ-B | 3 / 8 " | Pirinç | Pirinç | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300 psi | 1 / 4 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €38.89 |
CPI GH2BZ serisi, Dişi Bölmeli Konnektörler
Parker CPI GH2BZ Serisi bölme kaplinleri, enstrümantasyon ve proses uygulamaları için sızdırmaz bağlantılar oluşturmaya uygundur. Bu üniteler, ikiz yüksük bağlantı elemanlarına kıyasla daha az olası sızıntı yolu olan tek yüksük tasarımına sahiptir. Mukavemet, korozyon direnci ve yüksek sıcaklık ve basınçlara dayanıklılık için 316 paslanmaz çelik / pirinçten yapılmıştır. 1/4 ve 3/8 inç boru boyutlarında mevcut olan bu dişi bölmeli konektörlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- kapaklar
- Yapışma Test Cihazı Aksesuarları
- Faz Dönüştürücüler
- Hızlı Bağlantı Kesme Torç Kaplinleri
- Homojenizatör Aksesuarları
- Mağaza Malzemeleri
- Eğitim
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Parçaları
- Otomotiv Yağları
- 3M MFP Serisi, Isıyla Daralan İnce Duvarlı Boru
- BANJO FITTINGS Ekran 30 Mesh
- B & P MANUFACTURING Alet El Arabaları
- KLEIN TOOLS Koruyucu Gözlük
- BURNDY İzoleli Konnektörler
- COOPER B-LINE Rafa Monte Dikey Kablo Yöneticileri
- DAYTON Ayırıcı Pullar
- MASTER LOCK Sertleştirilmiş Çelik Zincir
- CAIMAN Yün Astarlı MIG/Çubuk Kaynak Eldiveni