Parker 4-4 Gh2bz-ss | Bölme Konektörü Paslanmaz Çelik Cpi XF 1/4 İnç | 20yz44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4 GH2BZ-SS Bölme Konektörü Paslanmaz Çelik CPI x F 1/4 inç | AF7GUK 20YZ44

PARKER 4-4 GH2BZ-SS Bölme Konektörü Paslanmaz Çelik CPI x F 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GUK Modeli: 4-4 GH2BZ-SSÇapraz Referans: 20YZ44
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
€73.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Bölme Konektörü
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüCPI (TM) x FNPT
Hex Boyutu1 / 2 "
Maks. Basınç10,300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.14
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307225000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 4-2 GH2BZ-SS Bölme Konektörü Paslanmaz Çelik CPI x F 1/4 inç x 1/8 inç | AF7GUF 20YZ39 4-2 GH2BZ-SS1 / 4 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 Derece ila 1200 Derece F€78.05
PARKER 6-4 GH2BZ-B Bölme Bağlantılı Pirinç CPI x F 3/8 inç x 1/4 inç | AF7GVC 20YZ60 6-4 GH2BZ-B3 / 8 "PirinçPirinç3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€38.89
PARKER 6-4 GH2BZ-SS Bölme Konektörü Paslanmaz Çelik CPI x F 3/8 inç x 1/4 inç | AF7GVD 20YZ61 6-4 GH2BZ-SS3 / 8 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 Derece ila 1200 Derece F€91.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4 GH2BZ-SS Bölme Konektörü Paslanmaz Çelik CPI x F 1/4 inç
€73.46 / Adet