Parker 150f-6-8 | Dişi Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | 2p201 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 150F-6-8 Dişi Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YKK 2P201

PARKER 150F-6-8 Dişi Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YKK Modeli: 150F-6-8Çapraz Referans: 2P201
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
€270.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x FNPT
Flare İplik Boyutu5 / 8-18
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 150F-5-4 Dişi Dirsek, 90 Derece, Pirinç | AB3UDB 1VEB2 150F-5-41 / 2-20450 - 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€185.42
PARKER 150F-6-4 Dişi Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UDC 1VEB4 150F-6-45 / 8-18450 - 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€121.63
PARKER 150F-4-2 Dişi Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YKG 2P198 150F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€49.00
PARKER 150F-4-4 Dişi Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YKH 2P199 150F-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€113.27
PARKER 150F-6-6 Dişi Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YKJ 2P200 150F-6-65 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "10€130.20
PARKER 150F-8-6 Dişi Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YKL 2P202 150F-8-63 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "10€143.05
PARKER 150F-8-8 Dişi Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YKM 2P203 150F-8-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "10€146.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 150F-6-8 Dişi Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç
€270.23 / paket