PARKER NPT Dişi Konnektörler, İki Yüksüklü Tasarım
stil | Model | tüp Boyutu | Temel malzeme | gövde Malzemesi | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4FSC2N-B | 1 / 4 " | Pirinç | Pirinç | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 3500 psi | 1 / 8 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €22.09 | |
A | 2FSC2N-B | 1 / 8 " | Pirinç | Pirinç | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 3600 psi | 1 / 8 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €26.09 | |
B | 2FSC2N-316 | 1 / 8 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 10,900 psi | 1 / 8 " | -425 Derece ila 1200 Derece F | €36.28 | |
B | 12FSC8N-G | 3 / 4 " | Karbon çelik | Karbon çelik | 3 / 4 " | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 1 / 2 " | -20 Derece ila 800 Derece F | €67.10 | |
A | 6FSC6N-B | 3 / 8 " | Pirinç | Pirinç | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 2300 psi | 3 / 8 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €26.55 | |
A | 6FSC8N-B | 3 / 8 " | Pirinç | Pirinç | 3 / 8 " | 1-1 / 16 " | 2300 psi | 1 / 2 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €38.47 | |
B | 5FSC4N-316 | 5 / 16 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 8100 psi | 1 / 4 " | -425 Derece ila 1200 Derece F | €64.52 |
NPT Dişi Konnektörler, İki Yüksüklü Tasarım
Parker dişi düz konektörler, proses, enstrümantasyon, kontrol ve analizör uygulamaları için güvenilir sızdırmaz bağlantılar sağlamak için uygundur. Bu üniteler çift yüksüklü tasarıma sahip olup, bağlantılarda güvenli mekanik tutuş sağlar ve böylece yüksek basınçlara, vakuma ve titreşimlere karşı tolerans sunar. Pirinç / paslanmaz çelik / karbon çelik yapı, mükemmel dayanıklılık ve korozyonun yanı sıra yüksek sıcaklık direncine izin verir. 2300 ile 10900 psi arasında değişen basınç değerlerinde mevcut olan bu A-Lock NPT dişi konnektör boru bağlantılarından oluşan geniş bir ürün yelpazesi arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İçme Çeşmesi Parçaları
- Boya Çalkalayıcı Aksesuarları
- Kaydedici Veri Kaydedici Aksesuarları
- Klima Ref Temizleyiciler ve Kireç Sökücüler
- Demir testeresi ve Başa Dönme Testere Bıçakları
- İşleme Malzemeleri
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Yaylar
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- ALPHA FITTINGS Döner Koşu Tee
- SNAP-TITE Bağlayıcı, Çelik, 3 / 8-18
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Silindir Kovanı
- BUSSMANN CB3000 Serisi Sigorta Blokları
- WRIGHT TOOL 1/2 İnç Tahrikli Yuvarlak Başlı Cırcırlar
- UVEX BY HONEYWELL OTG Gözlük
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 4584 Serisi
- REMCO Dar Uzun Saplı Temizleme Fırçaları, Sert
- MORSE DRUM Somunlar ve Pullar