Parker 12fsc8n-s | Düz Bağlantılı Karbon Çelik A-lok XF 3/4 X1/2 İnç | 20yx50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 12FSC8N-S Düz Bağlantılı Karbon Çelik A-LOK x F 3/4 x1 / 2 İnç | AF7GBX 20YX50

PARKER 12FSC8N-S Düz Bağlantılı Karbon Çelik A-LOK x F 3/4 x1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7GBX Modeli: 12FSC8N-SÇapraz Referans: 20YX50

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€74.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Düz Bağlayıcı
Temel malzemeKarbon çelik
gövde MalzemesiKarbon çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu3 / 4 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x FNPT
Hex Boyutu1-1 / 16 "
Maks. Basınç5100 PSI
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7307994000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 2FSC2N-316 Düz Konnektör Paslanmaz Çelik A-LOK x F 1/8 İnç | AF7GLT 20YX85 2FSC2N-3161 / 8 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 Derece ila 1200 Derece F€38.84
PARKER 2FSC2N-B Düz Konnektör Pirinç A-LOK x F 1/8 İnç | AF7GLU 20YX86 2FSC2N-B1 / 8 "PirinçPirinç1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€26.09
PARKER 4FSC2N-B Düz Konnektör Pirinç A-LOK x F 1/4 İnç x 11/8 İnç | AF7GND 20YY19 4FSC2N-B1 / 4 "PirinçPirinç1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€22.12
PARKER 5FSC4N-316 Düz Konnektör Paslanmaz Çelik A-LOK x F 5/16 İnç x 1/4 İnç | AF7GPF 20YY45 5FSC4N-3165 / 16 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 Derece ila 1200 Derece F€72.62
PARKER 6FSC6N-B Düz Bağlayıcı Pirinç A-LOK x F 3/8 İnç | AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "PirinçPirinç3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€29.89
PARKER 6FSC8N-B Düz Bağlayıcı Pirinç A-LOK x F 3/8 inç x 1/2 inç | AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-B3 / 8 "PirinçPirinç3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 Derece ila 400 Derece F€42.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 12FSC8N-S Düz Bağlantılı Karbon Çelik A-LOK x F 3/4 x1/2 İnç
€74.34 / Adet