PARKER Hidrolik Hızlı Bağlantı Hortum Bağlantısı, FET Serisi Kaplinler
stil | Model | Vücut ölçüsü | Maks. İşletme basıncı | Maks. Çalışma basıncı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FET-1501-24FP | 1 1 / 2 " | 5000 psi | 5000 psi | 1 1/2-11 1/2" | €935.93 | TEKLİF TALEBİ
|
A | FET-1001-20FP | 1" | 6000 psi | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | €377.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Hidrolik Hızlı Bağlantı Hortum Bağlantısı, FET Serisi Bağlayıcılar
Parker FET Serisi kaplinler, petrol ve gaz sondajı, kazı ve madencilik uygulamalarında hidrolik işlemler için FET Serisi nipellerle bağlantı için ideal olan hidrolik hızlı bağlantı kaplinlerinin dişi ucudur. Bağlayıcı manşonlar, bağlantı yapmak için nipel gövdeleriyle birlikte manuel olarak vidalanır. Mukavemet, darbe direnci ve sıvı geçirmez operasyonlar için paslanmaz çelik dökülmez valfler ve nitril-poliüretan conta ile çelik konstrüksiyona sahiptirler. 1 ve 1-1 / 2 inç kaplin boyutlarında mevcut olan bu kuplörlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Servis Sayaçları
- Pim ve Kılıf Cihazları
- Soğutmalı Basınçlı Hava Kurutucular
- Su tankları
- Muhafaza Klimaları
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Rıhtım Ekipmanları
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- acil Aydınlatma
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- CHICAGO FAUCETS Boynu musluğu
- DAYTON Braketli Fotoğraf Kontrol Prizleri
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Kauçuk burçlar
- SMITH BEARING Cr-Xbc Serisi, Kam Takipçi
- ACROVYN Tampon Koruma, Brezilya Cevizi, Acrovyn
- EATON BR Serisi Güneş Enerjisine Hazır Yük Merkezleri
- DAYTON koniler
- DAYTON Kemerler
- TIMKEN UCF 200 4 Cıvatalı Flanşlı Rulmanlar, Ayar Vidası Kilitleme
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Pirinç Çekme Pinyon Telleri