PARKER FET-1001-20FP Hızlı Bağlantı, 1 İnç NPTF, Dökülmez, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1" |
Bağlantı Türü | NPTF |
Kilit tipi | Konular |
Maks. İşletme basıncı | 6000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 6000 PSI |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | Siyah FNC kaplama |
Conta Malzemesi | Nitril-Poliüretan |
Konu Boyutu | 1 1/4-11 1/2" |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | Dökülmez |
PLATFORM | Model | Vücut ölçüsü | Maks. İşletme basıncı | Maks. Çalışma basıncı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FET-1501-24FP | 1 1 / 2 " | 5000 psi | 5000 psi | 1 1/2-11 1/2" | €935.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00