PARKER Hidrolik Hızlı Bağlantı Hortum Bağlantısı, FET Serisi Nipeller
stil | Model | Vücut ölçüsü | Maks. İşletme basıncı | Maks. Çalışma basıncı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FET-1502-24FP | 1 1 / 2 " | 5000 psi | 5000 psi | 1 1/2-11 1/2" | €894.83 | TEKLİF TALEBİ
|
A | FET-1002-20FP | 1" | 6000 psi | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | €371.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Hidrolik Hızlı Bağlantı Hortum Bağlantısı, FET Serisi Nipeller
Parker FET Serisi nipeller, hidrolik hızlı bağlantı kaplinlerinin erkek ucu olup, petrol ve gaz sondajı, kazı ve madencilik uygulamalarında hidrolik işlemler için kuplaj gövdeleriyle (dişi uçlar) bağlantı için idealdir. Nipel gövdeleri, bağlantı yapmak için manşon manşonları ile birlikte manuel olarak vidalanır. Paslanmaz çelik dökülmez valfler, nitril-poliüretan conta ve mukavemet, darbe direnci ve sıvı geçirmez operasyonlar için O-ringler ile çelik konstrüksiyona sahiptirler. 1 ve 1-1 / 2 inç kaplin boyutlarında mevcut olan bu nipellerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Jeneratör Bakım Kitleri
- eski püskü giysiler
- Bahçe Arabaları
- LED Low Bay Armatürler
- Yağmur Göstergeleri
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Otomotiv Dış
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Termoplastik Kaynak
- SELLSTROM Yeşil
- DAYTON Gable Tavan Vantilatörleri, 120V
- VISIONTRON İşaret Tutucu Çerçevesi
- CRYDOM CKM Serisi, Solid State Röle
- BANJO FITTINGS Ekran 50 Mesh, Hat Süzgeç
- DIXON Dişi Erkek Hex Nipeller
- ZSI-FOSTER Eksiksiz Beta Montajı, Kaynak Montajı
- COOPER B-LINE Kiriş Bağlantı Elemanlarına Kablo
- EATON XT IEC Elektronik Aşırı Yük Röleleri
- HUMBOLDT Toprak Kutuları