PARKER FET-1502-24FP Nipel, 1 İnç Boy, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | NPTF |
Maks. İşletme basıncı | 5000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 5000 psi |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | Siyah FNC kaplama |
Conta Malzemesi | Nitril-Poliüretan |
Konu Boyutu | 1 1/2-11 1/2" |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | Dökülmez |
PLATFORM | Model | Vücut ölçüsü | Maks. İşletme basıncı | Maks. Çalışma basıncı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FET-1002-20FP | 1" | 6000 psi | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | €371.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00