PARKER Filtre / Regülatör
stil | Model | Kase boyutu | Maks. akış | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06E34B18AC | 4.4 oz. | Cfm 61 | 10.38 " | 2.81 " | 1 / 2 "NPT | €312.48 | |
A | 07E34B18AC | 7.2 oz. | Cfm 90 | 11.76 " | 3.24 " | 1 / 2 "NPT | €373.62 | |
A | 07E44B18AC | 7.2 oz. | Cfm 90 | 11.76 " | 3.24 " | 3 / 4 "NPT | €373.62 |
Filtre regülatörü
Parker 6E Serisi filtre/regülatör üniteleri, bir hava filtresi ve regülatörü birleştirir ve kontrollü ve tutarlı hava akışı basıncı sağlayarak havadaki partikülleri basınçlı havadan uzaklaştırır. Bu filtre-regülatör kombinasyon üniteleri, darbeye dayanıklılık ve 5 mikrona kadar kirleticileri askıya almak için yüksek performanslı polietilen filtreleme elemanına sahip bir çinko döküm gövdeye sahiptir. Nemi basınçlı havadan etkili bir şekilde ayırmak ve 250 psi'ye kadar iç basınçlardaki dalgalanmaları düzenlemek için ayırıcı ve koruyucu bölmelerle tasarlanmıştır, böylece düzgün ve sabit akış sağlar. 4.4 ve 7.2 oz kase boyutlarındaki bu filtre / regülatör ünitelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Süreklilik Test Cihazları
- Nokta Kaynakçı Aksesuarları
- Kiriş ve Ray Kepçe ve Maşaları
- Metal Kaplı Kamçılar
- Halat Bariyer Aksesuarları
- yapılar
- Elektronik
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Test Pompaları
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- CHASE DOORS Açılır Kapı, Bej
- INTERTAPE El Tipi Bant Dağıtıcı
- HONEYWELL Kısa Silindir Kolu Aktüatör Büyük Temel Snap Anahtarı
- WEATHERHEAD Dişi Dirsek 3 / 8-18 İnç Boru Boyutu
- GROTE Reflektör, Zırhlı
- EATON RMQ 16 Serisi Butonlu Kör Tapalar
- JJ KELLER Eğitim Sertifikaları
- KNIPEX Linemans Pense
- ALLEGRO SAFETY Mikron Değişimleri
- WEG Kodlayıcı Adaptörleri