Parker 07e34b18ac | Filtre/regülatör 11.76 İnç Y 3.24 İnç Genişlik | 21u820 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 07E34B18AC Filtre / regülatör 11.76 İnç H 3.24 İnç Genişlik | AB6KGM 21U820

PARKER 07E34B18AC Filtre/regülatör 11.76 İnç Y 3.24 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KGM Modeli: 07E34B18ACÇapraz Referans: 21U820
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
€373.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre regülatörü
Ayar topuzuYükselmeyen
Ayar Aralığı0 - 125 psi
Kase MalzemesiÇinko Döküm
Kase boyutu7.2 oz.
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gösterge Limanı1 / 4 "
Maks. akışCfm 90
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik11.76 "
toplam Genişlik3.24 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase boyutuMaks. akışToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
PARKER 06E34B18AC Filtre / regülatör 10.38 İnç H 2.81 İnç Genişlik | AB6KFQ 21U799 06E34B18AC4.4 oz.Cfm 6110.38 "2.81 "1 / 2 "NPT€312.48
PARKER 07E44B18AC Filtre / Regülatör, Boyut - 3/4 İnç NPT, Maksimum Akış - 90 CFM | AB6KGN 21U821 07E44B18AC7.2 oz.Cfm 9011.76 "3.24 "3 / 4 "NPT€373.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 07E34B18AC Filtre/regülatör 11.76 İnç Y 3.24 İnç Genişlik
€373.62 / Adet