PARKER Alevsiz Boru bağlantı parçası, Pirinç
stil | Model | Dış Çap Tüp. | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | tüp Boyutu | Maks. İşletme basıncı | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Shape | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68HD-8-6 | 1 / 2 " | Sıkıştırma x MNPT | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 1150 Psi | 1150 psi | 3 / 8 " | Bağlayıcı | 5 | €127.35 | |
A | 68HD-4-2 | 1 / 4 " | Sıkıştırma x MNPT | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 2100 Psi | 2100 psi | 1 / 8 " | Bağlayıcı | 10 | €79.26 | |
B | 164HD-4 | 1 / 4 " | Sıkıştırma | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 2100 Psi | 2100 psi | - | T şeklinde | 10 | €448.67 | |
C | 169HD-4-2 | 1 / 4 " | Sıkıştırma x MNPT | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 2100 Psi | 2100 psi | 1 / 8 " | 90 Derece Dirsek | 10 | €101.43 | |
D | 62HD-4 | 1 / 4 " | Sıkıştırma | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 2100 Psi | 2100 psi | - | sendika | 10 | €200.38 | |
A | 68HD-2-2 | 1 / 8 " | Sıkıştırma x MNPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 4300 Psi | 4300 psi | 1 / 8 " | Bağlayıcı | 10 | €118.20 | |
C | 169HD-2-2 | 1 / 8 " | Sıkıştırma x MNPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 4300 Psi | 4300 psi | 1 / 8 " | 90 Derece Dirsek | 10 | €173.54 | |
B | 164HD-6 | 3 / 8 " | Sıkıştırma | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 1500 psi | 1500 psi | - | T şeklinde | 5 | €296.89 | |
E | 165HD-6 | 3 / 8 " | Sıkıştırma | 39 / 64 " | 3 / 8 " | 1500 psi | 1500 psi | - | 90 Derece Dirsek | 10 | €376.69 | |
D | 62HD-6 | 3 / 8 " | Sıkıştırma | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1500 psi | 1500 psi | - | sendika | 10 | €246.49 | |
C | 169HD-6-4 | 3 / 8 " | Sıkıştırma x MNPT | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 1500 psi | 1500 psi | 1 / 4 " | 90 Derece Dirsek | 10 | €153.56 | |
A | 68HD-6-4 | 3 / 8 " | Sıkıştırma x MNPT | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1500 psi | 1500 psi | 1 / 4 " | Bağlayıcı | 10 | €151.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Otopark Armatürleri
- Tip I Güvenlik Kovaları
- Vitrinler
- Flanş Hizalama Araçları
- HID Fikstür Reflektörleri
- Sıhhi Tesisat Araçları
- A / C Soğutma
- Nakliye malzemeleri
- İç Hava Kalitesi
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- APPROVED VENDOR 28VAC / DC Yükseltilmiş Gösterge Işığı
- APPROVED VENDOR Ağır Hizmet Tipi Otomatik Tek Sıkıştırıcı
- BOSCH Küçük Parçalar Düzenleyici Kutusu
- VULCAN HART Kick Panel, Kaynaklı Montaj
- MONSTER Bilyalı Frezeler
- 3M Aşındırıcı tekerlekler
- LINN GEAR Düz Dişliler, 3 Çaplı Hatve
- HUMBOLDT Aspiratör Filtre Pompaları
- APPLETON ELECTRIC Terminal Kitleri
- BROWNING 10085 Tip Konik Delik Burçları