Parker 165hd-6 | Boru Bağlantısı, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç Koniksiz | 1vpj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 165HD-6 Boru Bağlantı Elemanı, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç Koniksiz | AB3WXP 1VPJ9

PARKER 165HD-6 Boru Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç Alevsiz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WXP Modeli: 165HD-6Çapraz Referans: 1VPJ9
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
€406.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantısı
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu39 / 64 "
Maks. İşletme basıncı1500 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.121 Derece C
Maks. Basınç1500 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-54 ° C
Somun MalzemesiPirinç
Shape90 Derece Dirsek
Kol MalzemesiPirinç
stilTüpten Tüpe
Dış Çap Tüp.3 / 8 "
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap Tüp.Bağlantı TürüHex Boyututüp BoyutuMaks. İşletme basıncıMaks. BasınçBoru BoyutuShapepaket adetÜcret
PARKER 62HD-4 Boru Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç Koniksiz | AB3WXK 1VPJ3 62HD-41 / 4 "Sıkıştırma9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-sendika10€200.38
PARKER 62HD-6 Boru Bağlantı Elemanı, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç Koniksiz | AB3WXL 1VPJ4 62HD-63 / 8 "Sıkıştırma5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-sendika10€251.12
PARKER 164HD-4 Boru Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç Koniksiz | AB3WXM 1VPJ6 164HD-41 / 4 "Sıkıştırma1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-T şeklinde10€497.12
PARKER 164HD-6 Boru Bağlantı Elemanı, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç Koniksiz | AB3WXN 1VPJ7 164HD-63 / 8 "Sıkıştırma9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-T şeklinde5€328.95
PARKER 68HD-2-2 Boru Bağlantı Elemanı, 1/8 İnç Dış Çap, Pirinç Koniksiz | AB3WXQ 1VPK6 68HD-2-21 / 8 "Sıkıştırma x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Bağlayıcı10€123.48
PARKER 68HD-4-2 Boru Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç Koniksiz | AB3WXR 1VPK8 68HD-4-21 / 4 "Sıkıştırma x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Bağlayıcı10€82.45
PARKER 68HD-6-4 Boru Bağlantı Elemanı, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç Koniksiz | AB3WXT 1VPL1 68HD-6-43 / 8 "Sıkıştırma x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Bağlayıcı10€168.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 165HD-6 Boru Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç Alevsiz
€406.88 / paket