Parker Ön Yüksükler | Raptor Supplies Türkiye

PARKER Ön Yüksükler


filtre
Boru Boyutu: 5 / 8 "
stilModelTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
A
14FF14-B
PirinçPirinç7 / 8 "A-LOK (R)1600 psi-40 Derece ila 400 Derece F7 / 8 "€1.23
B
12FF12-S
Karbon çelikKarbon çelik3 / 4 "A-LOK (R)5100 PSI-20 Derece ila 800 Derece F3 / 4 "€12.68
B
10FF10-S
Karbon çelikKarbon çelik5 / 8 "A-LOK (R)5400 psi-20 Derece ila 800 Derece F5 / 8 "€10.79
B
16FF16-S
Karbon çelikKarbon çelik1"A-LOK (R)4100 psi-20 Derece ila 800 Derece F1"€22.97
A
6FF6-B
MetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F3 / 8 "€3.07
A
8FF8-B
MetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F1 / 2 "€5.28
A
10FF10-B
MetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "€6.08
C
4FF4-S
MetalKarbon çelik-Sıkıştırma8000 psi-20 Derece ila 800 Derece F1 / 4 "€3.82
C
6FF6-S
MetalKarbon çelik-Sıkıştırma7600 psi-20 Derece ila 800 Derece F3 / 8 "€5.43
B
10FF10-316
Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F5 / 8 "€11.16
B
12FF12-316
Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F3 / 4 "€14.65
B
16FF16-316
Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F1"€22.72
D
12FF12-B
MetalPirinç-Sıkıştırma--40 Derece ila 400 Derece F3 / 4 "€7.17
D
16FF16-B
MetalPirinç-Sıkıştırma--40 Derece ila 400 Derece F1"€13.69

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?