Parker 4ff4-s | Ön Yüksük Karbon Çelik Sıkıştırma 1/4in | 1wvz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4FF4-S Ön Yüksük Karbon Çelik Sıkıştırma 1 / 4in | AB4CKK 1WVZ2

PARKER 4FF4-S Ön Yüksük Karbon Çelik Sıkıştırma 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CKK Modeli: 4FF4-SÇapraz Referans: 1WVZ2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€3.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ön Yüksük
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç8000 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER 6FF6-B Ön Yüksük Pirinç A-lok 3 / 8in | AB2ZVG 1PZV2 6FF6-BMetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F3 / 8 "€2.77
PARKER 8FF8-B Ön Yüksük Pirinç A-lok 1 / 2in | AB2ZVH 1PZV3 8FF8-BMetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F1 / 2 "€4.76
PARKER 10FF10-B Ön Yüksük Pirinç A-lok 5 / 8in | AB2ZVJ 1PZV4 10FF10-BMetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "€5.49
PARKER 6FF6-S Ön Yüksük Karbon Çelik Sıkıştırma 3 / 8in | AB4CKL 1WVZ3 6FF6-SMetalKarbon çelik-Sıkıştırma7600 psi-20 Derece ila 800 Derece F3 / 8 "€4.91
PARKER 10FF10-316 Ön Yüksük 316 Paslanmaz Çelik A-lok 5 / 8in | AD7AFZ 4CXN7 / 10FF10-316-GR 10FF10-316Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F5 / 8 "€10.45
PARKER 12FF12-316 Ön Yüksük 316 Paslanmaz Çelik A-lok 3 / 4in | AD7AGH 4CXP6 / 12FF12-316-GR 12FF12-316Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F3 / 4 "€13.22
PARKER 16FF16-316 Ön Yüksük 316 Paslanmaz Çelik A-lok 1in | AD7AGP 4CXR4 / 16FF16-316-GR 16FF16-316Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F1"€22.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4FF4-S Ön Yüksük Karbon Çelik Sıkıştırma 1/4 inç
€3.57 / Adet