PARKER SSH1-60 serisi, Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici, 303 SS
stil | Model | Vücut ölçüsü | Akış hızı | Maks. Basınç | Parker Kavşağı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SH8-63-T16 | 1" | 50 dev / dak | 1000 psi | SH8-63-T16 | 1-5 / 16 "-12 | €551.53 | |
A | SH4-63-T10 | 1 / 2 " | 12 GPM | 1500 psi | SH4-63-T10 | 7 / 8 "-14 | €242.80 | |
A | SH2-63-T6 | 1 / 4 " | 3 dev / dak | 2000 psi | SH2-63-T6 | 9 / 16 "-18 | €139.73 | |
A | SH6-63-T12 | 3 / 4 " | 28 dev / dak | 1500 psi | SH6-63-T12 | 1-1 / 16 "-12 | €420.77 | |
A | SH3-63-T8 | 3 / 8 " | 6 dev / dak | 1500 psi | SH3-63-T8 | 3 / 4 "-14 | €168.12 |
SSH1-60 serisi, Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici, 303 SS
Parker ISO B Serisi hidrolik hızlı bağlantı kaplin tapaları (nipeller olarak da adlandırılır), hidrolik hatların hızlı bir şekilde bağlanmasına ve bağlantısının kesilmesine olanak tanıyarak hidrolik sistemlerde daha hızlı bakım, onarım ve bileşen değiştirme sağlar. ISO 7241 B Serisi standartlarına göre tasarlanmıştır ve diğer ISO B Serisi kaplinlerle değiştirilebilirlik sağlar. Bu paslanmaz çelik kuplörler, bağlantı kesildiğinde otomatik kapanma sağlayan, sıvı kaybını ve kirleticilerin girişini önleyen bir popet valf mekanizmasına sahiptir. Ayrıca, yanlışlıkla bağlantının kesilmesi riskini en aza indiren bir top kilitleme mekanizması içerirler. Bu nipeller, sıvı akışını kontrol etmek için bir metal valf durdurucuya ve 5000 psi'ye kadar basınçlara dayanarak sızıntıyı önleyen bir nitril contaya sahiptir. Dişi uca güvenli bir şekilde oturması ve hava sızdırmaz bir bağlantı oluşturması için ayrıca bir ORB (O-Ring Boss) bağlantısı kullanırlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panel Metre Şantları
- Plastik U-Şekilli Kanal Stoku
- Salınımlı Alet Aksesuarları
- Çubuk ve Piston Contaları
- Rejeneratif Blower Susturucular
- Yardımcı Arabalar
- Makine Sıvıları
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- Sapan
- Markalama araçları
- GROTE Akü Kabloları
- OSG Kobalt, İplik Oluşturma, Parlak Musluk Sonlandırma
- FERVI Ayarlanabilir Açı Plakası
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 7/8-16 Un
- EATON NWF Serisi Elektronik Kompakt Devre Kesiciler, N Pano
- EATON Crouse-Hinds Serisi Kare Çıkış Kutuları
- EATON IQ 140 Serisi Sayaçlar
- 80/20 15 Serisi T-Slotlu Ekstrüzyonlar
- ESSICK AIR Portatif Nemlendiriciler
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 30