Parker Sh6-63-t12 | Hidrolik Bağlayıcı Erkek 1-1/16 In | 31a906 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER SH6-63-T12 Hidrolik Kaplin Erkek 1-1 / 16 In | AC4XRF 31A906

PARKER SH6-63-T12 Hidrolik Bağlayıcı Erkek 1-1/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XRF Modeli: SH6-63-T12Çapraz Referans: 31A906
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
€420.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde Malzemesi303 SS
Vücut ölçüsü3 / 4 "
Bağlantı TürüORB
Bitiş303 SS
Akış hızı28 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç1500 psi
O-Ring Dişi (Giriş)1-1 / 16
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıSH6-63-T12
SAE Düz İplik (In.)1-1 / 16
Conta MalzemesiBuna-N
KapatÇift
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1-1 / 16 "-12
TipKuplör Erkek Yarım
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüAkış hızıMaks. BasınçParker KavşağıKonu BoyutuÜcret
PARKER SH2-63-T6 Hidrolik Kaplin Erkek 9/16 In | AC4XQZ 31A899 SH2-63-T61 / 4 "3 dev / dak2000 psiSH2-63-T69 / 16 "-18€139.73
PARKER SH3-63-T8 Hidrolik Kaplin Erkek 3/4 In | AC4XRB 31A902 SH3-63-T83 / 8 "6 dev / dak1500 psiSH3-63-T83 / 4 "-14€168.12
PARKER SH4-63-T10 Hidrolik Kaplin Erkek 7/8 In | AC4XRD 31A904 SH4-63-T101 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107 / 8 "-14€242.80
PARKER SH8-63-T16 Hidrolik Kaplin Erkek 1-5 / 16 In | AC4XRH 31A908 SH8-63-T161"50 dev / dak1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-12€551.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER SH6-63-T12 Hidrolik Bağlayıcı Erkek 1-1/16 İnç
€420.77 / Adet