PARKER Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici, Çelik
stil | Model | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | Maks. Basınç | Parker Kavşağı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H8-63-T16 | 1" | ORB | 50 dev / dak | 2000 psi | H8-63-T16 | 1-5 / 16 "-12 | €149.87 | |
A | H4-63-T10 | 1 / 2 " | FNPT | 12 GPM | 4000 psi | H4-63-T10 | 7 / 8 "-14 | €61.57 | |
A | H2-63-T6 | 1 / 4 " | ÖSO | 3 dev / dak | 5000 psi | H2-63-T6 | 9 / 16 "-18 | €27.08 | |
A | H1-63-T4 | 1 / 8 " | ORB | 8 GPM | 5000 psi | H1-63-T4 | 7 / 16 "-20 | €32.97 | |
A | H6-63-T12 | 3 / 4 " | ORB | 28 dev / dak | 2500 psi | H6-63-T12 | 1-1 / 16 "-12 | €73.84 | |
A | H3-63-T8 | 3 / 8 " | ÖSO | 6 dev / dak | 4000 psi | H3-63-T8 | 3 / 4 "-14 | €46.62 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Zımparalar
- Yemek Servis Çantaları
- Sigorta Bağlantıları
- Karbon Çelik Çubuk Stoku
- UV Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- Hortum kelepçeleri
- Havalandırma
- Halı Alet Setleri
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Laboratuvar Teşhisi
- PROTO Tether Hazır Priz Seti
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PBT Reçine Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapakları
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinbar Pyrex Bar Yuvarlak
- TACO Vana 3 Yollu Kapalı Sistem
- ADVANCE TABCO Buzluk ve Şişe Depolama Rafı Combo Ünitesi
- HALLOWELL DuraTough Klasik Kombinasyon Saklama Dolabı
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hulk Konteynerleri İçin Pencereleri Temizle
- WRIGHT TOOL 1 İnç Tahrik 12 Noktalı Derin Darbeli Soketler
- ALVORD POLK Düz Ağızlı, Sağ Yönlü Oyucular
- HUB CITY GW70 Serisi, Sonsuz Dişli Redüktörler