Parker H4-63-t10 | Hidrolik Bağlayıcı Erkek 7/8 In | 31a892 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER H4-63-T10 Hidrolik Kaplin Erkek 7/8 In | AC4XQR 31A892

PARKER H4-63-T10 Hidrolik Bağlayıcı Erkek 7/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XQR Modeli: H4-63-T10Çapraz Referans: 31A892
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
€61.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişChromium 6 Ücretsiz
Akış hızı12 GPM
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç4000 psi
O-Ring Dişi (Giriş)7 / 8 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıH4-63-T10
SAE Düz İplik (In.)7/8
Conta MalzemesiBuna-N
KapatÇift
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu7 / 8 "-14
TipKuplör Erkek Yarım
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüBağlantı TürüAkış hızıMaks. BasınçParker KavşağıKonu BoyutuÜcret
PARKER H1-63-T4 Hidrolik Kaplin Erkek 7/16 In | AC4XQK 31A886 H1-63-T41 / 8 "ORB8 GPM5000 psiH1-63-T47 / 16 "-20€32.97
PARKER H2-63-T6 Hidrolik Kaplin Erkek 9/16 In | AC4XQM 31A888 H2-63-T61 / 4 "ÖSO3 dev / dak5000 psiH2-63-T69 / 16 "-18€27.08
PARKER H3-63-T8 Hidrolik Kaplin Erkek 3/4 In | AC4XQP 31A890 H3-63-T83 / 8 "ÖSO6 dev / dak4000 psiH3-63-T83 / 4 "-14€46.62
PARKER H6-63-T12 Hidrolik Kaplin Erkek 1-1 / 16 In | AC4XQU 31A894 H6-63-T123 / 4 "ORB28 dev / dak2500 psiH6-63-T121-1 / 16 "-12€73.84
PARKER H8-63-T16 Hidrolik Kaplin Erkek 1-5 / 16 In | AC4XQW 31A896 H8-63-T161"ORB50 dev / dak2000 psiH8-63-T161-5 / 16 "-12€149.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER H4-63-T10 Hidrolik Bağlayıcı Erkek 7/8 İnç
€61.57 / Adet