PARKER Enstrümantasyon Çek Valfleri
stil | Model | Maks. Alan sayısı Su basıncı | Bağlantı Türü | Çatlama basıncı | Koltuk malzemesi | beden | akış | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16Z-C16L-10-BN-B | - | - | - | - | - | - | Enstrümantasyon Çek Valfı | - | €319.59 | |
A | 12Z-C12L-10-BN-B | - | - | - | - | - | - | Enstrümantasyon Çek Valfı | - | €313.69 | |
B | 8A-C8L-10-BN-B | 3000 psi CWP | A-LOK (R) | 10 psi | Florokarbon Kauçuk | 1 / 2 " | 3.3 dev / dak | emniyet valfi | 4 1 / 16 " | €168.58 | |
C | 6F-C6L-1-SS-GR | 6000 psi @ 115 Derece F | FNPT | 1 psi | Buna N | 3 / 8 " | 7.1 psig Giriş Basıncı ile 60 Derece F'de 1000 gpm | Enstrümantasyon Çek Valfı | 3" | €277.21 | |
C | 8F-C8L-1-SS-GR | 6000 psi @ 115 Derece F | FNPT | 1 psi | Buna N | 1 / 2 " | 11.2 psig Giriş Basıncı ile 60 Derece F'de 1000 gpm | Enstrümantasyon Çek Valfı | 3 9 / 16 " | €301.82 | |
C | 4F-C4L-1-SS-GR | 6000 psi @ 115 Derece F | FNPT | 1 psi | Buna N | 1 / 4 " | 2.4 psig Giriş Basıncı ile 60 Derece F'de 1000 gpm | Enstrümantasyon Çek Valfı | 2 13 / 32 " | €136.07 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Test Ekipmanı Aksesuarları
- Yığma Perdah Makinaları ve Tuck İşaretçiler
- Trafik Barikatı ve Trafik Konisi Aksesuarları
- Bakır Boru ve Boru
- Akrilik Paneller
- Pompa Motorları
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- balastlar
- Otomotiv Testi
- SNAP-TITE Nipel, Pirinç, 3 / 8-18
- SUNDSTROM SAFETY Kaynak Kalkanı
- GEORG FISCHER diyafram Vanalar
- JOHNSON CONTROLS Şaft Tutucu
- VULCAN HART Elektrot
- BURNDY Hylug Serisi Sıkıştırma Pabucu Saplaması
- HOFFMAN Hareketli Çapraz Üyeler
- EATON Kalıplı Kutulu Devre Kesici Asma Kilit Olmayan Kol Kilitleri
- CHICAGO PNEUMATIC Havalı Somun Sıkma Anahtarları
- VESTIL APTS Serisi Katlanır Ön Kapılı Alet Kutuları