Parker 6f-c6l-1-ss-gr | Enstrümantasyon Çek Valfı 3/8 İnç | 2kld3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Aletli Çek Valf 3/8 İnç | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS

PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Alet Kontrol Valfı 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JCU Modeli: 6F-C6L-1-SS-GRÇapraz Referans: 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS
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
€296.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Enstrümantasyon Çek Valfı
Giriş Merkezine Kapak7-13 / 32 "
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı1 psi
akış7.1 psig Giriş Basıncı ile 60 Derece F'de 1000 gpm
uzunluk3"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı6000 psi @ 115 Derece F
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Koltuk malzemesiBuna N
beden3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8481302090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Su basıncıBağlantı TürüÇatlama basıncıKoltuk malzemesibedenakış+uzunlukÜcret
PARKER 8A-C8L-10-BN-B Çek Valf, Pirinç | AB3AWL 1RBE8 8A-C8L-10-BN-B3000 psi CWPA-LOK (R)10 psiFlorokarbon Kauçuk1 / 2 "3.3 dev / dakemniyet valfi4 1 / 16 "€180.48
PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Aletli Çek Valf 1/4 İnç | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 Derece FFNPT1 psiBuna N1 / 4 "2.4 psig Giriş Basıncı ile 60 Derece F'de 1000 gpmEnstrümantasyon Çek Valfı2 13 / 32 "€145.67
PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Aletli Çek Valf 1/2 İnç | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS 8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 Derece FFNPT1 psiBuna N1 / 2 "11.2 psig Giriş Basıncı ile 60 Derece F'de 1000 gpmEnstrümantasyon Çek Valfı3 9 / 16 "€323.14
PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Enstrümantasyon Çek Valfı, Pirinç, 1 İnç, Sıkıştırmalı, Sıralı Poppet, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Enstrümantasyon Çek Valfı-€44.61
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B Enstrümantasyon Çek Valfı, Pirinç, 3/4 İnç, Sıkıştırmalı, Sıralı Poppet, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Enstrümantasyon Çek Valfı-€313.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Alet Kontrol Valfı 3/8 İnç
€296.78 / Adet