PARKER Erkek Dirsekler
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Temel malzeme | gövde Malzemesi | tüp Boyutu | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Maks. Basınç | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QVS169PTCNSL-6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €45.31 | |
B | N6ME4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €5.12 | |
C | P8ME4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €6.51 | |
D | 159F-4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €86.23 | |
C | P5ME4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €6.56 | |
C | P5ME2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €5.18 | |
B | N10ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €9.28 | |
B | N6ME12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €7.73 | |
B | N6ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €7.02 | |
B | N6ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €5.25 | |
B | N4ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €6.21 | |
B | N4ME2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €4.76 | |
B | N8ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €7.19 | |
B | N8ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €6.21 | |
E | 8MSEL4N-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €2.74 | |
F | 4MSEL8N-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €3.27 | |
G | P5ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €8.47 | |
C | P10ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €6.98 | |
H | 4MSEL2N-S | -20 Derece ila 800 Derece F | Karbon çelik | Karbon çelik | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1 / 2 " | 9700 psi | 1 | €49.02 | |
H | 12MSEL12N-S | -20 Derece ila 800 Derece F | Karbon çelik | Karbon çelik | 3 / 4 " | 3 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 1 | €99.05 | |
H | 6MSEL2N-S | -20 Derece ila 800 Derece F | Karbon çelik | Karbon çelik | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 5 / 8 " | 6200 psi | 1 | €53.83 | |
I | 2MSEL2N-B | -40 Derece ila 400 Derece F | Pirinç | Pirinç | 1 / 8 " | 1 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 7 / 16 " | 3600 psi | 1 | €30.48 | |
I | 6MSEL2N-B | -40 Derece ila 400 Derece F | Pirinç | Pirinç | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 5 / 8 " | 2300 psi | 1 | €36.20 | |
I | 6MSEL8N-B | -40 Derece ila 400 Derece F | Pirinç | Pirinç | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 13 / 16 " | 2300 psi | 1 | €51.15 | |
I | 2-2 CBZ-B | -40 Derece ila 400 Derece F | Pirinç | Pirinç | 1 / 8 " | 1 / 8 " | CPI (TM) x MNPT | 7 / 16 " | 3600 psi | 1 | €32.73 | |
H | 6 MSEL12N-316 | -425 Derece ila 1200 Derece F | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 1-1 / 16 " | 6600 psi | 1 | €209.84 |
Erkek Dirsekler
Parker A-Lok erkek dirsekler, sıvı / gaz uygulamalarında yüksek basınç, titreşim ve vakum için sızdırmaz conta sağlar. Bu dirsekler, boru ve gövde arasında bir basınç sızdırmazlığı oluşturmak için kullanılan bir ön yüksük ve güçlü mekanik ve titreşim önleyici tutuş sunan bir arka yüksük içeren çift yüksük tasarımına sahiptir. Kolay kurulum sağlarlar ve 1200 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilirler. 5/16, 1/8, 3/8, 1/4 ve 3/4 inç boru boyutlarında mevcut olan bu erkek dirseklerin geniş yelpazesinden seçim yapın .
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Otomotiv Yükleme Rampaları
- Araç Uyarı ve İşaret Işıkları
- Kafa Bantları Ter Bantları ve Soğutucu Şapkalar
- Boru Diş Açma Aksesuarları
- Takometre Sensörleri
- Mağaza Mobilyaları
- laboratuvar Ekipmanları
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Su Kalitesi ve Arıtma
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- MURRAY MPD Serisi Geçmeli Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- INNOVATIVE COMPONENTS Tetik Pimi 1/4 İnç
- YALE Çubuk Uzatma Hafif Bronz
- BRADY 6002 Serisi, Numara Etiketi
- EDWARDS SIGNALING Duotronic Kornalar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Quickpick Bin Mobil Tel Arabaları
- COOPER B-LINE Terminal Bloğu Montaj Braketleri
- COOPER B-LINE B221 Serisi Kanal Uç Kapakları
- SPEARS VALVES PVC-19 Gri Ekstra Ağır Gövde PVC Çimentolar, Düşük VOC
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Erkek Konnektörler