Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4MSEL2N-S Dirsek Karbon Çelik A-LOK x M 1/4 İnç x 1/8 İnç | AF7GNQ 20YY30

PARKER 4MSEL2N-S Dirsek Karbon Çelik A-LOK x M 1/4 İnç x 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GNQ Modeli: 4MSEL2N-SÇapraz Referans: 20YY30
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
€54.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
Temel malzemeKarbon çelik
gövde MalzemesiKarbon çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x MNPT
Hex Boyutu1 / 2 "
Maks. Basınç9700 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)4.14
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTemel malzemegövde Malzemesitüp BoyutuSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. Basınçpaket adetÜcret
PARKER 12MSEL12N-S Dirsek Karbon Çelik A-LOK x M 3/4 İnç | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 Derece ila 800 Derece FKarbon çelikKarbon çelik3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1€109.75
PARKER 2MSEL2N-B Dirsek Pirinç A-LOK x M 1/8 İnç | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 Derece ila 400 Derece FPirinçPirinç1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€33.77
PARKER 6MSEL12N-316 Dirsek Paslanmaz Çelik A-LOK x M 3/8 inç x 3/4 inç | AF7GQG 20YY69 6 MSEL12N-316-425 Derece ila 1200 Derece FPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 psi1€211.56
PARKER 6MSEL2N-B Dirsek Pirinç A-LOK x M 3/8 inç x 1/8 inç | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-B-40 Derece ila 400 Derece FPirinçPirinç3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1€40.11
PARKER 6MSEL2N-S Dirsek Karbon Çelik A-LOK x M 3/8 inç x 1/8 inç | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 Derece ila 800 Derece FKarbon çelikKarbon çelik3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1€59.64
PARKER 6MSEL8N-B Dirsek Pirinç A-LOK x M 3/8 inç x 1/2 inç | AF7GQK 20YY72 6MSEL8N-B-40 Derece ila 400 Derece FPirinçPirinç3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1€56.67
PARKER 2-2 CBZ-B Dirsek Pirinç CPI x M 1/8 inç | AF7GTF 20YZ16 2-2 CBZ-B-40 Derece ila 400 Derece FPirinçPirinç1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€33.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4MSEL2N-S Dirsek Karbon Çelik A-LOK x M 1/4 İnç x 1/8 İnç
€54.31 / Adet