PARKER PEFR Serisi Polietilen Boru, Siyah
stil | Model | Maks. İşletme basıncı | Min. Viraj Yarıçapı | Dia İçinde Tüp. | Dış Çap Tüp. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEFR-8-0250 | 100 psi | 1 3 / 4 " | 0.375 " | 1 / 2 " | €11.17 | TEKLİF TALEBİ
|
A | PEFR-4-0500 | 140 Psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | €3.70 | TEKLİF TALEBİ
|
A | PEFR-4-1000 | 140 Psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | €7.31 | TEKLİF TALEBİ
|
A | PEFR-6-0500 | 155 Psi | 1 1 / 2 " | 0.25 " | 3 / 8 " | €6.80 | TEKLİF TALEBİ
|
A | PEFR-2.5-0500 | 185 Psi | 1 / 2 " | 0.096 " | 5 / 32 " | €3.26 | TEKLİF TALEBİ
|
PEFR Serisi Polietilen Boru, Siyah
Parker PEFR Serisi polietilen borular, kaynak sıçraması/kıvılcım ortamlarında ve HVAC sistemlerindeki pnömatik kontrollerde kullanılmak üzere tasarlanmış mükemmel aleve dayanıklı ünitelerdir. Bu üniteler, kimyasallar, sabunlar, solventler veya yağlardan kaynaklanan stres çatlamasına karşı daha fazla direnç sağlamak için lineer düşük yoğunluklu polietilenden (LLDPE) yapılmıştır. UL 94 V-2 ve ASTM D-1693 standartlarına uygun olup 100, 140, 155 ve 185 PSI çalışma basınçlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yansıtıcı Bant ve Çıkartmalar
- Doğrudan Tahrikli Korozyona Dirençli Panjur Montajlı Fanlar
- Otomotiv Görünümü
- Matkap Kendinden Beslemeli Bit Setleri
- Kombine Lamba Modülleri ve Kontak Blokları
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Perçinler
- Laboratuvar Aletleri
- Bağlantı Araçları
- MARKS USA Erişim Kontrolü Tuş Takımı
- HONEYWELL Elektrik / Pnömatik Röleler
- KELCH Kabuk Değirmen Tutucu, Konik Boyut SK50
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 50 Mikron, Buna Conta
- ANVIL 90 Derece Siyah Sokak Dirsekleri
- EATON FAZ Serisi Tamamlayıcı Koruyucular
- EATON Kompakt Devre Kesici Terminal Kalkan Kitleri
- EATON Döner Bağlantı Kesme Hattı ve Yük Terminal Pabuçları
- WESTWARD Çelik Boşaltma Boruları
- BUSSMANN CCP Sigortalı Bağlantı Kesme Anahtarı, UL Sınıfı, CF, Midget ve IEC