PARKER PEFR-4-1000 Hortum, 0.170 İnç İç Çap, Polietilen
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Hortum Rengi | Siyah |
Maks. İşletme basıncı | 140 Psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 66 Derece C |
Min. Viraj Yarıçapı | 3 / 4 " |
Min. Patlama basıncı | 560 Psi |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -65 ° C |
Dia İçinde Tüp. | 0.17 " |
Tüp malzemesi | polietilen |
Dış Çap Tüp. | 1 / 4 " |
Boru Et Kalınlığı | . 040 " |
Model | Maks. İşletme basıncı | Min. Viraj Yarıçapı | Dia İçinde Tüp. | Dış Çap Tüp. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEFR-4-0500 | 140 Psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | €3.70 | TEKLİF TALEBİ
|
PEFR-2.5-0500 | 185 Psi | 1 / 2 " | 0.096 " | 5 / 32 " | €3.26 | TEKLİF TALEBİ
|
PEFR-6-0500 | 155 Psi | 1 1 / 2 " | 0.25 " | 3 / 8 " | €6.80 | TEKLİF TALEBİ
|
PEFR-8-0250 | 100 psi | 1 3 / 4 " | 0.375 " | 1 / 2 " | €11.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00