PARKER F5OG Serisi Boru Adaptörleri, Düz Şekil
stil | Model | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-3 / 4 F5OG-SS | 1.5 " | 4800 psi | 4800 psi | 1.5 " | 1-5/16-12 x 3/4" | €325.09 | |
A | 12-3 / 8 F5OG-SS | 1.25 " | 6000 psi | 6000 psi | 1.25 " | 3/4-16 x 1/2" | €122.22 | |
A | 12-1 / 2 F5OG-SS | 1.25 " | 6000 psi | 6000 psi | 1.25 " | 1-1/16-12 x 1/2" | €280.70 | |
A | 8-1 / 2 F5OG-SS | 1.125 " | 6000 psi | 6000 psi | 1.125 " | 7/8-14 x 1/2" | €238.93 | |
A | 10-1 / 2 F5OG-SS | 1.125 " | 6000 psi | 6000 psi | 1.125 " | 1-1/16-12 x 3/8" | €215.41 | |
A | 12-3 / 4 F5OG-SS | 1.375 " | 4800 psi | 4800 psi | 1.375 " | 1-1/16-12 x 3/4" | €293.95 | |
A | 16-1 F5OG-SS | 1.625 " | 3600 psi | 3600 psi | 1.625 " | 1-5/16-12 x 1" | €386.39 | |
A | 20-1 F5OG-SS | 1.875 " | 3600 psi | 3600 psi | 1.875 " | 1-5/8-12 x 1" | €408.11 | |
A | 20-1 1/4 F5OG-SS | 2" | 3000 psi | 3000 psi | 2" | 1-7/8-12 x 1" | €527.40 | |
A | 24-1 1/2 F5OG-SS | 2.125 " | 2400 psi | 2400 psi | 2.125 " | 1-7/8-12 x 1-1/2" | €649.92 | |
A | 24-1 1/4 F5OG-SS | 2.125 " | 2500 psi | 2500 psi | 2.125 " | 1-7/8-12 x 1-1/4" | €520.52 | |
A | 24-1 F5OG-SS | 2.125 " | 3600 psi | 3600 psi | 2.125 " | 1-5/8-12 x 1-1/4" | €641.13 | |
A | 32-2 F5OG-SS | 2.125 " | 2400 psi | 2400 psi | 2.125 " | 2-1/2-12 x 2" | €958.44 | |
A | 4-1 / 4 F5OG-SS | 3 / 4 " | 6000 psi | 6000 psi | 3 / 4 " | 7/16-20 x 1/4" | €187.33 | |
A | 6-1 / 4 F5OG-SS | 3 / 4 " | 6000 psi | 6000 psi | 3 / 4 " | 9/16-18 x 1/4" | €121.13 | |
A | 8-3 / 8 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000 psi | 6000 psi | 7 / 8 " | 3/4-16 x 3/8" | €125.49 | |
A | 8-1 / 4 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000 psi | 6000 psi | 7 / 8 " | 9/16-18 x 3/8" | €159.94 | |
A | 6-3 / 8 F5OG-SS | 7 / 8 " | 6000 psi | 6000 psi | 7 / 8 " | 3/4-16 x 1/4" | €160.91 | |
A | 4-1 / 8 F5OG-SS | 9 / 16 " | 6000 psi | 6000 psi | 9 / 16 " | 7/16-20 x 1/8" | €133.25 |
F5OG Serisi Boru Adaptörleri, Düz Şekil
Parker F5OG Serisi boru adaptörleri, boruları / tüpleri bağlamak, sıvı akışını düzenlemek veya düzensiz şekilli boru bağlantı parçalarına uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, mükemmel korozyon direnci sağlamak için paslanmaz çelikten yapılmıştır ve 6000 PSI'a kadar olan basınçları kaldırabilir. Yıkayıcı hasarını ortadan kaldırmak ve düzeneği neredeyse sızdırmaz hale getirmek için daha uzun bir kilit somunu ile tasarlandılar; inşaat, hava asansörü, malzeme taşıma, nakliye ve diğer alanlardaki uygulamalar için idealdir. 0.562 ila 2.125 inç arasında değişen dış çaplarda (OD) mevcut olan bu bağlantı noktası adaptörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Koloni Sayaçları
- Su Çekiç Tutucular
- Bloklar ve Kasnaklar
- Yaka Rulmanları
- Belge ve Poster Çerçeveleri
- Son İşlem Aletleri
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- VAL-MATIC Tapa Vanası
- WESCO Standart Deluxe Palet Kamyonları
- LUCKY LINE PRODUCTS Bölünmüş Yüzük
- KIPP K0006 Serisi, 10-32 Diş Boyu Ayarlanabilir Kam Kolları
- APPLETON ELECTRIC 35 Watt LED Işık Fikstürü
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Aydınlatma Armatürü, 350 Watt
- FERVI Torna
- WRIGHT TOOL Kesirli Soketler, Kulplar Ve Ekler
- VESTIL AY Serisi Alüminyum Izgaralı Alüminyum Saha Rampaları