Parker 24-1 F5og-ss | Boru Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik | 30wa66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 24-1 F5OG-SS Boru Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik | AF9YYB 30WA66

PARKER 24-1 F5OG-SS Boru Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9YYB Modeli: 24-1 F5OG-SSÇapraz Referans: 30WA66
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
€641.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Adaptörü
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüSAE-ORB x FNPT
Hex Boyutu2.125 "
Maks. Basınç3600 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı3600 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.2.125 "
Boru Boyutu1-5/8-12 x 1-1/4"
Sıcaklık. menzil30 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
PARKER 4-1 / 8 F5OG-SS Boru Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik | AF9YLW 30WA51 4-1 / 8 F5OG-SS9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"€133.25
PARKER 4-1 / 4 F5OG-SS Boru Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik | AF9YLX 30WA52 4-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"€187.33
PARKER 6-1 / 4 F5OG-SS Boru Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik | AF9YLY 30WA53 6-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"€121.13
PARKER 6-3 / 8 F5OG-SS Boru Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik | AF9YXN 30WA54 6-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"€160.91
PARKER 8-1 / 4 F5OG-SS Boru Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik | AF9YXP 30WA55 8-1 / 4 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"€159.94
PARKER 8-3 / 8 F5OG-SS Boru Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik | AF9YXQ 30WA56 8-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"€125.49
PARKER 8-1 / 2 F5OG-SS Boru Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik | AF9YXR 30WA57 8-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"€238.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 24-1 F5OG-SS Boru Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik
€641.13 / Adet