PARKER Basınç Regülatörleri
stil | Model | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Yükseklik | uzunluk | Maks. Basınç | Basınç Ayar Aralığı | Conta Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14R110FC1 | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 14R110FC | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 14R011FC1 | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 14R011FC | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 14R113FC1 | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 14R013FC | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 14R113FC | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 14R111FC1 | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
B | R220G02C | - | - | - | - | - | - | - | €563.33 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 14R111FC | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 14R010FC | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 14R010FC1 | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 14R013FC1 | - | - | - | - | - | - | - | €44.81 | TEKLİF TALEBİ
|
B | R210G02A | - | - | - | - | - | - | - | €458.89 | TEKLİF TALEBİ
|
B | R210G02C | - | - | - | - | - | - | - | €458.89 | TEKLİF TALEBİ
|
C | PR-1-2264-1 | Değiştirilmiş PTFE | PARFLAR | 5 39 / 64 " | 2.375 " | 120 psi | 0 - 30 psi | PTFE | €1,338.79 | |
D | IR4002SK4PXX4B-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 4 59 / 64 " | 2" | 3000 psi | 2 - 60 psi | PCTFE | €556.09 | |
E | ABP1ST23BPX4-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 4 29 / 32 " | 2" | 750 psi | 2 - 50 psi | PCTFE | €749.48 | |
F | IR6004SK4PXX4B-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 7 15 / 64 " | 2" | 3500 psi | 10 - 250 psi | PCTFE | €1,268.70 | |
F | IR6002SK4PXX4B-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 7 15 / 64 " | 2" | 3500 psi | 2 - 60 psi | PCTFE | €1,095.75 | |
D | IR4005SK4PXX4B-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 4 59 / 64 " | 2" | 3000 psi | 20 - 500 psi | PCTFE | €539.81 | |
F | IR6001SK4PXX4B-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 7 15 / 64 " | 2" | 3500 psi | 1 - 30 psi | PCTFE | €1,182.97 | |
E | ABP1ST13BPX4-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 4 29 / 32 " | 2" | 750 psi | 1 - 25 psi | PCTFE | €1,067.33 | |
F | IR6000SK4PXX4B-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 7 15 / 64 " | 2" | 3500 psi | 0 - 10 psi | PCTFE | €1,190.48 | |
G | IR5003SK4PXX4B-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 5 15 / 64 " | 2.75 " | 3500 psi | 3 - 100 psi | PCTFE | €1,746.52 | |
D | IR4001SK4PXX4B-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 4 59 / 64 " | 2" | 3000 psi | 1 - 30 psi | PCTFE | €550.69 | |
D | IR4000SK4PXX4B-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 4 59 / 64 " | 2" | 3000 psi | 0 - 10 psi | PCTFE | €580.57 | |
H | COSM100SORG-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 10 17 / 32 " | 7 7 / 32 " | 3500 psi | 0 - 100 psi | PCTFE | €2,857.98 | |
E | ABP1ST33BPX4-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 4 29 / 32 " | 2" | 750 psi | 3 - 100 psi | PCTFE | €628.45 | |
E | ABP1ST53BPX4-GR | Paslanmaz çelik | NPT | 4 29 / 32 " | 2" | 750 psi | 20 - 500 psi | PCTFE | €807.53 |
Basınç regülatörleri
Parker R210/R220 Serisi basınç regülatörleri, paketleme, hava ve gaz, fabrika otomasyonu ve yiyecek ve içecek işleme tesisleri için kaplarda ve borularda hassas hava basıncı regülasyonu talep eden operasyonlar için uygundur. Bu yüksek hassasiyetli basınç regülatörleri, maksimum stabilite ve %0.1 doğrulukta basınç kontrolü için çok aşamalı düzenleme sağlar ve dayanıklılık için SS, algılama elemanı ve çinko muhafaza özelliğine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Lambaları
- Statik Sensör
- Gazlı Isıtıcı Aksesuarları
- Hidrolik Kartuş Valfler
- Çok Kafalı Operatörler
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- hava Filtreleri
- Yanma Testi
- İşaretler
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- APPROVED VENDOR Donanım Bezi, 23 Ölçü
- BENCHPRO Ergonomik Sandalye
- FOOTHILLS PRODUCTS Bez çantalar
- KLEIN TOOLS Merkez Punch
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/16-20 Un
- MILLER - WELDCRAFT TIG Torch Su Soğutmalı Kitler
- VESTIL Çelik Kabuklar
- BALDOR / DODGE Izgara Lign T31 Tipi Ara Parça Montajları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MDSX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler