Parker Ir4005sk4pxx4b-gr | 2 İnç L Paslanmaz Çelik Basınç Regülatörü, 20 ila 500 Psi | 442f31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER IR4005SK4PXX4B-GR 2 İnç L Paslanmaz Çelik Basınç Regülatörü, 20 - 500 Psi | CD2GFD 442F31

PARKER IR4005SK4PXX4B-GR 2 İnç L Paslanmaz Çelik Basınç Regülatörü, 20 - 500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2GFD Modeli: IR4005SK4PXX4B-GRÇapraz Referans: 442F31
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
€539.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
uymaISO 9001
Bağlantı TürüNPT
Yükseklik4 59 / 64 "
Giriş Boyutu1 / 4 "
uzunluk2"
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı20 - 500 psi
Conta MalzemesiPCTFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüYükseklikuzunlukMaks. BasınçBasınç Ayar AralığıConta MalzemesiÜcret
PARKER PR-1-2264-1 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 0 ila 30 Psi | AE7BRB 5WRN4 PR-1-2264-1Değiştirilmiş PTFEPARFLAR5 39 / 64 "2.375 "120 psi0 - 30 psiPTFE€1,338.79
PARKER 14R113FC Hava Basıncı Regülatörü, Minyatür, 1/4 İnç Boyut | BT4YVW 14R113FC-------€44.81
TEKLİF TALEBİ
PARKER R210G02C Basınç Regülatörü, Yüksek Hassasiyetli, 1/4 İnç Boyut | BT4ZJY R210G02C-------€458.89
TEKLİF TALEBİ
PARKER R210G02A Basınç Regülatörü, Yüksek Hassasiyetli, 1/4 İnç Boyut | BT4ZJZ R210G02A-------€458.89
TEKLİF TALEBİ
PARKER 14R013FC Hava Basıncı Regülatörü, Minyatür, 1/8 İnç Boyut | BT6GYN 14R013FC-------€44.81
TEKLİF TALEBİ
PARKER 14R013FC1 Hava Basıncı Regülatörü, Minyatür, 1/8 İnç Boyut | BT6HJW 14R013FC1-------€44.81
TEKLİF TALEBİ
PARKER 14R113FC1 Hava Basıncı Regülatörü, Minyatür, 1/4 İnç Boyut | BT6NCQ 14R113FC1-------€44.81
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER IR4005SK4PXX4B-GR 2 İnç L Paslanmaz Çelik Basınç Regülatörü, 20 - 500 Psi
€539.81 / Adet