PARKER Hidrolik Nipeller, İç Diş Bağlantısı, Nitril Conta
stil | Model | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | Maks. İşletme basıncı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SM-502-8FP | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 6000 psi | 1 / 2-14 " | €25.03 | TEKLİF TALEBİ
|
A | SM-502-12FP | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 6000 psi | 3 / 4-14 " | €93.43 | TEKLİF TALEBİ
|
A | SM-502-8FO | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / dakika | 6000 psi | 3 / 4-16 | €47.12 | TEKLİF TALEBİ
|
A | SM-252-4FP | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 6000 psi | 1 / 4-18 " | €17.77 | TEKLİF TALEBİ
|
A | SM-252-6FP | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 6000 psi | 3 / 8-18 " | €20.50 | TEKLİF TALEBİ
|
A | SM-252-6FO | 1 / 4 " | ORB | 3 Gal / dakika | 6000 psi | 9 / 16-18 | €31.27 | TEKLİF TALEBİ
|
A | SM-752-16FP | 3 / 4 " | NPTF | 28 Gal / dakika | 4500 psi | 1-11 1 / 2 " | €66.55 | TEKLİF TALEBİ
|
A | SM-752-16FO | 3 / 4 " | ORB | 28 Gal / dakika | 4500 psi | 1 5 / 16-12 " | €110.71 | TEKLİF TALEBİ
|
A | SM-752-12FO | 3 / 4 " | ORB | 28 Gal / dakika | 4500 psi | 1 1 / 16-12 " | €64.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Hidrolik Nipeller, Dişi Diş Bağlantısı, Nitril Conta
Parker SM Serisi nipeller, çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda dişli bağlantı parçaları, valfler veya ekipmanlarla bağlandıklarında su geçirmez bir conta oluşturmaya uygundur. Bu nipeller, basınç altında contanın yıkanmasını azaltmak için sabit contalara sahip popet valflere sahiptir. 6000 PSI'a kadar yüksek basınçlara sahip akışkan hatlarına sahip hidrolik uygulamalarda hızlı bağlantı / bağlantı kesme için SM Serisi kuplörlerle uyumludurlar. Sert ortamlarda sertlik ve korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır ve 3, 12 ve 28 gal/dak akış hızlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pirinç Boru
- Tehlikeli Konum Boru Bağlantı Parçaları
- Basınçlı Yıkama Motorları
- Kapalı Alan Isıtıcıları
- Ultrasonik Akış Ölçerler
- Dağıtım Ekipmanları
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- HAMILTON Döner Plaka Tekeri w / Drctnl Lok & Brke
- SMC VALVES Vakum Tamponu, Dönmeyen
- MAXXIMA Oval Açıklık İşaretleyici Hafif, Paslanmaz Çelik
- USA SEALING SBR Flanş Contası, 8-1/4 İnç Dış Çap, Kırmızı
- COOPER B-LINE Kablo Kancaları
- COOPER B-LINE Tip 4 Çeyrek Dönüşlü Muhafaza Düğmeleri
- HOFFMAN Proline Serisi Network Switch Kabinetleri
- KERN AND SOHN IFB-ACC Serisi Teşhir Cihazı Sehpaları
- HUOT Dağıtma
- FANTECH RE Serisi Çatı Tipi Fanlar