PARKER SM-752-16FO Nipel, 3/4 İnç Boy, Çelik
Madde: BX3QYQ
Modeli: SM-752-16FO
€110.71 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 3 / 4 " |
Bağlantı Türü | ORB |
Akış hızı | 28 Gal / dakika |
Maks. İşletme basıncı | 4500 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
Konu Boyutu | 1 5 / 16-12 " |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | kukla |
Model | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | Maks. İşletme basıncı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-502-8FP | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 6000 psi | 1 / 2-14 " | €25.03 | TEKLİF TALEBİ
|
SM-502-12FP | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 6000 psi | 3 / 4-14 " | €93.43 | TEKLİF TALEBİ
|
SM-252-4FP | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 6000 psi | 1 / 4-18 " | €17.77 | TEKLİF TALEBİ
|
SM-252-6FP | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 6000 psi | 3 / 8-18 " | €20.50 | TEKLİF TALEBİ
|
SM-252-6FO | 1 / 4 " | ORB | 3 Gal / dakika | 6000 psi | 9 / 16-18 | €31.27 | TEKLİF TALEBİ
|
SM-752-12FO | 3 / 4 " | ORB | 28 Gal / dakika | 4500 psi | 1 1 / 16-12 " | €64.53 | TEKLİF TALEBİ
|
SM-752-16FP | 3 / 4 " | NPTF | 28 Gal / dakika | 4500 psi | 1-11 1 / 2 " | €66.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00