PARKER Solenoid Hava Kontrol Vanası 3 Pozisyon, Tüm Portlar Engellendi
stil | Model | Ortam Sıcaklığı Aralık | Hacim Katsayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6653921153 | 0 ° ila 125 ° F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120V AC | €1,725.66 | |
B | L6959921153 | 0 Derece ila 125 Derece F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | €3,031.72 | |
A | L6658921149 | 0 Derece ila 125 Derece F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | €2,863.36 | |
A | L6653921149 | 0 Derece ila 125 Derece F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | €1,694.78 | |
A | L6658921153 | 0 Derece ila 125 Derece F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | €2,795.61 | |
B | L6958921153 | 0 Derece ila 125 Derece F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | €3,031.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kulplu Tozlayıcılar
- Kesme Torçları
- Takometreler
- Barutlu Çivi Tabancaları ve Tabanca Kitleri
- Sıvı Depolama Tankı Aksesuarları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Duvarcılık
- Pompa Aksesuarları
- Toplu Test
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- ALDEN Çift Uçlu ve Güç Çıkarıcı Uçları Matkap / Çıkarıcı Seti
- WESCO Değerli Plastik Platform Kamyonu
- ALTRONIX Erişim Güç Kontrolörü, 8 Tetik
- REES Minyatür Yedek Lambalar
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valfler, Flanşlı Uçlar, FKM
- BENCHMARK SCIENTIFIC Dijital Ocaklar
- LYNDEX-NIKKEN Kabuk Değirmen Sahipleri
- BALDOR / DODGE Hız Düşürücü Geri Durdurucular
- MEMPHIS GLOVE Ultratech Genel Amaçlı Eldivenler
- BALDOR / DODGE GT, Pilotlu Flanş Kavramalı Sıkı Adaptör Bilyalı Rulmanlar