Parker L6653921149 Solenoid Hava Kontrol Valfı, 3/8 İnç | 3fex1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER L6653921149 Solenoid Hava Kontrol Valfı, 3/8 İnç, 24 VDC, Takılabilir | AC9AYU 3FEX1

PARKER L6653921149 Solenoid Hava Kontrol Vanası, 3/8 İnç, 24 VDC, Geçmeli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AYU Model: L6653921149Çapraz Referans: 3FEX1
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
€1,715.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 125 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Merkez PozisyonKapalı
Hacim Katsayısı4.5
Elektrik bağlantılarıEklenti
NEMA SınıflandırmasıNEMA 1, 12
Toplam yükseklik5.25 "
Uzunluk9.5 "
toplam Genişlik3"
Geçersiz KılKilitleme
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu3 / 8 "NPT
Boru Boyutu3 / 8 "
basınç Aralığı35 - 145 psi
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.46
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bakım ve kurulumu basitleştirmek ve arıza süresini azaltmak için tasarlanmış tasarım
  • Kablolama yapısının olmaması sıhhi tesisat maliyetinden tasarruf sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuGerilimÜcret
PARKER L6959921153 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1-1 / 4 İnç 120v | AC9AXP 3FET9 L69599211530 Derece ila 125 Derece F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,031.72
PARKER L6653921153 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 Derece 125 dereceye kadar F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€1,773.50
PARKER L6658921153 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1 İnç 120vac | AC9AZA 3FEX7 L66589211530 Derece ila 125 Derece F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€2,795.61
PARKER L6658921149 Solenoid Hava Kontrol Valfı, 1 İnç, 24 VDC, Gövde Bağlantılı | AC9AZB 3FEX8 L66589211490 Derece ila 125 Derece F11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€2,863.36
PARKER L6958921153 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1 İnç 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 Derece ila 125 Derece F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,031.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER L6653921149 Solenoid Hava Kontrol Vanası, 3/8 İnç, 24 VDC, Geçmeli
€1,715.82 / Adet